絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BULGIN
- 13ページ目
13ページ目: BULGINのすべての商品

丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥129,800税込¥142,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7992アズワン品番65-7580-74
丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント
BULGIN¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8098アズワン品番65-7536-52
丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント
BULGIN¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥139,800税込¥153,7801箱(25個)7日以内出荷Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-8117アズワン品番65-7605-61
丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥119,800税込¥131,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7904アズワン品番65-7582-89
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥119,800税込¥131,7801箱(25個)7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M12●コード番号:204-8107アズワン品番65-7582-32
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥139,800税込¥153,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-7917アズワン品番65-7574-49
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント
BULGIN¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント
BULGIN¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:208-8122アズワン品番65-7538-21
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント
BULGIN¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント
BULGIN¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8136アズワン品番65-7531-54
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST
BULGIN¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8031アズワン品番65-7801-30
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 1000個入
BULGIN¥729,800税込¥802,7801箱(1000個)7日以内出荷Bulgin ロッカースイッチには、はんだラグ終端があります。非照光式スイッチです。黒色です 10 A定格電流仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:7.1mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8129アズワン品番65-7807-10
押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT
BULGIN¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8183アズワン品番65-7800-95
ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 2個入
BULGIN¥3,198税込¥3,5181袋(2個)7日以内出荷Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8160アズワン品番65-7800-68
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3149/1 1箱 100個入
BULGIN¥139,800税込¥153,7801箱(100個)7日以内出荷Bulgin Mini Buccaneer コンタクトは金めっきが施されています。はんだコンタクト仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:2224 →●結線方法:はんだ●シリーズ:SA●併用可能製品:Mini Buccaneer●定格電流:5A●コード番号:204-8140アズワン品番65-7582-12
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥679,800税込¥747,7801箱(60個)7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-7874アズワン品番65-7808-68
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥679,800税込¥747,7801箱(60個)7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7866アズワン品番65-7808-90
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Black Anodised
BULGIN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ブラックアノード●コード番号:208-8329アズワン品番65-7795-83
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥529,800税込¥582,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8093アズワン品番65-7825-62
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥429,800税込¥472,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8174アズワン品番65-7807-23
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥659,800税込¥725,7801箱(60個)7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7873アズワン品番65-7807-27
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール
BULGIN¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8009アズワン品番65-7814-99
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入
BULGIN¥449,800~税込¥494,780~1箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒
BULGIN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8023アズワン品番65-7801-48
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥419,800税込¥461,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8086アズワン品番65-7807-54
アダプタ チーズ 1箱 25個入
BULGIN¥179,800税込¥197,7801箱(25個)7日以内出荷Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8114アズワン品番65-7571-97
アダプタ チーズ 1箱 25個入
BULGIN¥139,800税込¥153,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7985アズワン品番65-7582-49
IECコネクタ オス パネルマウント 10A 5 x 20mm 1箱 10個入
BULGIN¥19,980税込¥21,9781箱(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8067アズワン品番65-7572-18