絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BULGIN
- 15ページ目
15ページ目: BULGINのすべての商品

ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 1000個入
BULGIN¥529,800税込¥582,7801箱(1000個)7日以内出荷Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8127アズワン品番65-7808-58
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ
BULGIN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0214アズワン品番65-7490-31
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥499,800税込¥549,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8181アズワン品番65-7808-69
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥309,800税込¥340,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-7919アズワン品番65-7571-96
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント
BULGIN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:208-8057アズワン品番65-7531-69
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥569,800税込¥626,7801箱(60個)7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7883アズワン品番65-7825-17
アダプタ チーズ 1箱 25個入
BULGIN¥179,800税込¥197,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7952アズワン品番65-7573-48
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST
BULGIN¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033アズワン品番65-7800-93
丸型コネクタ用アダプタ ストレート
BULGIN¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単仕様●終端1:4ピンオスM12●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:ストレート●コード番号:208-8124アズワン品番65-7539-75
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥109,800税込¥120,7801箱(25個)7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-8109アズワン品番65-7572-01
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥77,980税込¥85,7781箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:204-7958アズワン品番65-7582-13
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ
BULGIN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0196アズワン品番65-7498-81
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Black Anodised
BULGIN¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ブラックアノード●コード番号:208-8337アズワン品番65-7795-84
ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入
BULGIN¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8284アズワン品番65-7795-47
丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント
BULGIN¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8049アズワン品番65-7538-01
丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント
BULGIN¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8047アズワン品番65-7533-18
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥499,800税込¥549,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8083アズワン品番65-7807-29
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入
BULGIN¥499,800税込¥549,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8105アズワン品番65-7807-09
丸型コネクタ 16極 M16 パネルマウント
BULGIN¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Bulgin M16 シリーズ丸型オートメーションコネクタには、優れた EMI シールドと IP67 の環境保護等級が付属しています。過酷な環境や状況で電源や信号接続が損なわれないようにするための最適なソリューションですはんだ端子 リアパネル取り付けM16仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M 16●コード番号:208-8180アズワン品番65-7536-77
光ファイバケーブルアセンブリ
BULGIN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラ仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8225アズワン品番65-7471-58
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ
BULGIN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0191アズワン品番65-7492-04
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒
BULGIN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8022アズワン品番65-7799-76
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤
BULGIN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8007アズワン品番65-7799-48
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入
BULGIN¥269,800税込¥296,7801箱(40個)7日以内出荷仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7891アズワン品番65-7807-08
絶縁ブーツ 1袋 5個入
BULGIN¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷Bulgin 絶縁ブーツは、IEC コネクタ用に設計されています。PVC 絶縁体を備えています。コネクタの背面を保護します 不慮の感電に対する保護仕様●種類:絶縁ブーツ●幅:63.5mm●コード番号:208-8198アズワン品番65-7537-32
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥119,800税込¥131,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7947アズワン品番65-7572-33
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥119,800税込¥131,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7939アズワン品番65-7580-72
同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ
BULGIN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0220アズワン品番65-7492-94
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入
BULGIN¥469,800税込¥516,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8178アズワン品番65-7808-92
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒
BULGIN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8016アズワン品番65-7795-97
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥569,800税込¥626,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8102アズワン品番65-7808-36
丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント
BULGIN¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8043アズワン品番65-7537-99
ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入
BULGIN¥119,800税込¥131,7801箱(100個)7日以内出荷Bulgin 電圧セレクタには丸型ベゼルがあります。2.8 シリーズタブがあります。CSA / VDE 認定 定格電流: 6.3 A仕様●シリーズ:VS●コンタクト定格電流:6.3 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:120 V, 240 V●末端様式:Solder Tag●コード番号:204-8121アズワン品番65-7808-89
アダプタ チーズ 1箱 25個入
BULGIN¥259,800税込¥285,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7953アズワン品番65-7579-77
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥129,800税込¥142,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7942アズワン品番65-7581-10
光ファイバコネクタ LC OS1 6000 1袋 5個入
BULGIN¥34,980税込¥38,4781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-7991アズワン品番65-7646-80
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm
BULGIN¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Bulgin 垂直モジュール配置ヒューズ付きインレットには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8177アズワン品番65-7536-53
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 90個入
BULGIN¥229,800税込¥252,7801箱(90個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8012アズワン品番65-7708-63
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥479,800税込¥527,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8078アズワン品番65-7808-91
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥399,800税込¥439,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8085アズワン品番65-7807-20