絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,088件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス/メス●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0197アズワン品番65-7498-91
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤

    BULGIN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8006アズワン品番65-7799-67
  • 丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント

    BULGIN
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8076アズワン品番65-7598-91
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入

    BULGIN
    479,800税込527,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8169アズワン品番65-7808-74
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    469,800税込516,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8091アズワン品番65-7807-17
  • 丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    129,800税込142,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7937アズワン品番65-7572-02
  • ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入 BULGIN

    ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入

    BULGIN
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8279アズワン品番65-7797-97
  • 同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0189アズワン品番65-7494-41
  • IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm BULGIN

    IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm

    BULGIN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 水平モジュール配置ヒューズ付きインレットには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション
    仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8151アズワン品番65-7534-73
  • 丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    109,800税込120,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7979アズワン品番65-7574-62
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red Anodised BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red Anodised

    BULGIN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:レッドアノード●コード番号:208-8319アズワン品番65-7795-62
  • 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN

    丸型コネクタ用アダプタ チーズ

    BULGIN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
    仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8097アズワン品番65-7533-17
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール

    BULGIN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020軸径(Φmm)25.2厚さ(mm)パネル:max. 8定格電圧(V)12、24DC表示灯の有り無しあり動作特性モーメンタリ機能スイッチ:NCコード208-8020材質(コンタクト)ステンレススチールケーブル長(mm)300動作温度(℃)-25~55アズワン品番65-7800-71スイッチング方式静電容量型抵抗値(MΩ)20供給電圧(V)12DCIP等級IP68、IP69K最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    109,800税込120,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-7920アズワン品番65-7574-27
  • 光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ

    BULGIN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラ
    仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8178アズワン品番65-7471-28
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8234アズワン品番65-7798-66
  • ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入

    BULGIN
    339,800税込373,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Bulgin ミニチュアロッカースイッチには、はんだラグ終端があります。ハウジングはナイロン製です。DPST コンタクト 10 A定格電流
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.3mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8125アズワン品番65-7807-35
  • 丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント

    BULGIN
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8105アズワン品番65-7533-33
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1袋 10個入 BULGIN

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1袋 10個入

    BULGIN
    94,980税込104,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    900シリーズ。Bulgin Buccaneer 900シリーズ業務用コネクタ製品。各コンタクト数に対応 ケーブル取り付け
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:32A●定格電圧:600 V ac/dc●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Buccaneer 900●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-40℃●コード番号:842-0064アズワン品番65-7483-03
  • 丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント

    BULGIN
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8072アズワン品番65-7533-84
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0226アズワン品番65-7494-23
  • 同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0198アズワン品番65-7492-05
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    549,800税込604,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7867アズワン品番65-7808-37
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    159,800税込175,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7955アズワン品番65-7574-29
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8221アズワン品番65-7843-28
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入

    BULGIN
    449,800税込494,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8087アズワン品番65-7807-24
  • 同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0194アズワン品番65-7493-14
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0227アズワン品番65-7494-26
  • 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

    BULGIN
    139,800税込153,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラ
    仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8017アズワン品番65-7467-92
  • 丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M8●コード番号:208-8114アズワン品番65-7539-70
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤

    BULGIN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8019アズワン品番65-7800-10
  • ドアマイクロスイッチ 1箱 500個入 BULGIN

    ドアマイクロスイッチ 1箱 500個入

    BULGIN
    669,800税込736,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Bulgin 3100 シリーズの冷蔵庫ドアスイッチは、従来の冷蔵庫や冷凍庫の用途に最適であるだけでなく、さまざまなドア用途でも使用できます。Terminal 1,2,3 を使用します。防滴 アクチュエータを選択可能
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●IP保護等級:IP44●コード番号:204-8159アズワン品番65-7808-52
  • ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入

    BULGIN
    539,800税込593,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Bulgin 8600 シリーズミニチュアロッカースイッチには、適合するインジケータがあります。オン / オフタイプの切り替えが可能です。定格電流は 16 A です 定格電圧は 250 V です
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8142アズワン品番65-7808-73
  • 丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8133アズワン品番65-7532-12
  • 丸型コネクタ 8極 M8 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 8極 M8 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    92,980税込102,278
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M8●コード番号:204-7968アズワン品番65-7572-59
  • 丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    99,980税込109,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7908アズワン品番65-7582-25
  • 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

    BULGIN
    159,800税込175,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラ
    仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:50/125μm●外被色:アクア●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM3●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-7994アズワン品番65-7466-88
  • 丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    149,800税込164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7945アズワン品番65-7581-49
  • ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入

    BULGIN
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8301アズワン品番65-7795-91
  • ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 1000個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 1000個入

    BULGIN
    529,800税込582,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
    仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8127アズワン品番65-7808-58