絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,090件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    249,800税込274,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M8●コード番号:204-7978アズワン品番65-7574-32
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入 BULGIN

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入

    BULGIN
    199,800税込219,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    Bulgin - MPシリーズ。Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品。コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:18mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8048アズワン品番65-7825-75
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒

    BULGIN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8010アズワン品番65-7800-53
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    139,800税込153,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7986アズワン品番65-7572-47
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0237アズワン品番65-7495-40
  • 同軸コネクタ ジャック ソケット取り付け 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ ジャック ソケット取り付け 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ソケット取り付け●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0236アズワン品番65-7493-16
  • 同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0186アズワン品番65-7495-30
  • 同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0210アズワン品番65-7491-61
  • 同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0238アズワン品番65-7500-19
  • 産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア 基板 BULGIN

    産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア 基板

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin 4000 シリーズの Buccaneer は、最もコンパクトで汎用性の高い円形コネクタです。堅牢な Valox PC / PBT 構造とクイックターンバヨネットカップリング機構が付属しています。フレックスボディ 3極
    仕様●極数:3●実装タイプ:基板●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:PX0●コード番号:208-8162アズワン品番65-7534-05
  • 光ファイバコネクタ LC OS1 6000 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバコネクタ LC OS1 6000 1袋 5個入

    BULGIN
    40,980税込45,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
    仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-7990アズワン品番65-7665-80
  • 光ファイバコネクタ LC OS1 6000 BULGIN

    光ファイバコネクタ LC OS1 6000

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-8215アズワン品番65-7664-68
  • 光ファイバコネクタ LC OM3 6000 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバコネクタ LC OM3 6000 1袋 5個入

    BULGIN
    54,980税込60,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
    仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7983アズワン品番65-7732-26
  • 光ファイバコネクタ LC OM3 6000 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバコネクタ LC OM3 6000 1袋 5個入

    BULGIN
    21,980税込24,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意リアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み1 Mが利用可能 デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックス Fiber コネクタ PXF6050 とかん合します
    仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7985アズワン品番65-7640-27
  • 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

    BULGIN
    119,800税込131,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ:6000●コード番号:191-8020アズワン品番65-7471-25
  • 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN

    丸型コネクタ用アダプタ チーズ

    BULGIN
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8126アズワン品番65-7532-11
  • 丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:3 8 900 Buccaneerシリーズ 1箱 20個入 BULGIN

    丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:3 8 900 Buccaneerシリーズ 1箱 20個入

    BULGIN
    129,800税込142,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:3, 8●シリーズ:900 Buccaneer●IP保護等級:IP68●表面処理:黒●コード番号:204-7999アズワン品番65-7574-56
  • 丸型コネクタダストキャップ PXシリーズ BULGIN

    丸型コネクタダストキャップ PXシリーズ

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin スプリング式漏れキャップは、パネル取り付けコネクタタイプのフロントに使用します。IP54等級 クリップでシールに固定します
    仕様●シリーズ:PX●IP保護等級:IP54●表面処理:黒●コード番号:208-8140アズワン品番65-7539-91
  • 丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    149,800税込164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7906アズワン品番65-7574-48
  • 丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    119,800税込131,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8048アズワン品番65-7537-45
  • 丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    93,980税込103,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    67,980税込74,778
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7990アズワン品番65-7572-34
  • 丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント

    BULGIN
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8042アズワン品番65-7537-60
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント

    BULGIN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:208-8259アズワン品番65-7585-57
  • 丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント

    BULGIN
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8083アズワン品番65-7536-25
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST

    BULGIN
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8041アズワン品番65-7800-94
  • 押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT BULGIN

    押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT

    BULGIN
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン
    仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8200アズワン品番65-7800-48
  • ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 1000個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 1000個入

    BULGIN
    489,800税込538,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8006アズワン品番65-7806-08
  • ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
    仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8150アズワン品番65-7800-46
  • ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 2個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 2個入

    BULGIN
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
  • ロータリスイッチノブ BULGIN

    ロータリスイッチノブ

    BULGIN
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:ノブ●コード番号:236-4091操作部形状ノブアズワン品番65-7793-78
  • ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入 BULGIN

    ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入

    BULGIN
    109,800税込120,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。Bulgin 電圧セレクタには正方形のフロントベゼルがあります。2.8 シリーズタブがあります。CSA / VDE 認定 定格電流: 6.3 A
    仕様●シリーズ:VS●コンタクト定格電流:6.3 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:120 V, 240 V●末端様式:Solder Tag●コード番号:204-8135アズワン品番65-7807-05
  • ブーツ 1箱 200個入 BULGIN

    ブーツ 1箱 200個入

    BULGIN
    96,980税込106,678
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:絶縁ブーツ●幅:63.5mm●コード番号:204-8051アズワン品番65-7574-51
  • ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入 BULGIN

    ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入

    BULGIN
    1,198,000税込1,317,800
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    。Bulgin 3100 シリーズの冷蔵庫ドアスイッチは、従来の冷蔵庫や冷凍庫の用途に最適であるだけでなく、さまざまなドア用途でも使用できます。Terminal 1,2,3 を使用します。防滴 アクチュエータを選択可能
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●IP保護等級:IP44●コード番号:204-8139アズワン品番65-7808-27