絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,090件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0247アズワン品番65-7493-06
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0233アズワン品番65-7491-99
  • ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入

    BULGIN
    399,800税込439,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Bulgin 8600 シリーズミニチュアロッカースイッチには、適合するインジケータがあります。オン / オフタイプの切り替えが可能です。定格電流は 16 A です 定格電圧は 250 V です
    仕様●接点構成:SPST●動作特性:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8128アズワン品番65-7807-01
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8321アズワン品番65-7795-64
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント

    BULGIN
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M12●コード番号:208-8069アズワン品番65-7535-77
  • ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 500個入 BULGIN

    ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 500個入

    BULGIN
    399,800税込439,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Bulgin 標準ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
    仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8161アズワン品番65-7806-07
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント

    BULGIN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:208-8058アズワン品番65-7599-17
  • ピエゾスイッチ 圧電スイッチ BULGIN

    ピエゾスイッチ 圧電スイッチ

    BULGIN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin ピエゾスイッチのボディ径は 22 mm です。フラットヘッドです。赤 / 緑の照光式 リード電圧: 24 V
    仕様●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:208-8158アズワン品番65-7800-66
  • 同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0211アズワン品番65-7495-08
  • ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入 BULGIN

    ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入

    BULGIN
    659,800税込725,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Bulgin 冷蔵庫スイッチにはローラープランジャアクチュエータがあります。点灯していません。基板実装 定格電圧: 250 V
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●コード番号:204-8132アズワン品番65-7808-15
  • IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 100個入 BULGIN

    IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 100個入

    BULGIN
    239,800税込263,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8007アズワン品番65-7574-60
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール

    BULGIN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8021アズワン品番65-7799-20
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入 BULGIN

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入

    BULGIN
    249,800税込274,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7898アズワン品番65-7808-76
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8328アズワン品番65-7795-77
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    199,800税込219,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-8112アズワン品番65-7572-06
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入

    BULGIN
    499,800税込549,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8100アズワン品番65-7808-94
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    479,800税込527,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8097アズワン品番65-7807-51
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    119,800税込131,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-7916アズワン品番65-7572-05
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤

    BULGIN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8027アズワン品番65-7801-44
  • 押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT 1箱 500個入 BULGIN

    押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT 1箱 500個入

    BULGIN
    799,800税込879,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8037アズワン品番65-7808-83
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入

    BULGIN
    449,800税込494,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8081アズワン品番65-7807-16
  • 丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:208-8123アズワン品番65-7535-28
  • 表示灯 2.2V dc 赤 実装ホールサイズ:12mm BULGIN

    表示灯 2.2V dc 赤 実装ホールサイズ:12mm

    BULGIN
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:2.2V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●ランプタイプ:LED●IPレーティング:IP66●シリーズ:DXアズワン品番65-7240-35
  • 光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm BULGIN

    光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm

    BULGIN
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    シンプル、安全、効率的な設計。 レトロ反射やスルービームなどの他の技術を使用するのではなく、システムに必要なセンサは 1 つだけです。 標準 M5 インターフェイスに防水 / 防塵シールを実現します。 非常に堅牢なケース材質:ステンレススチール 316 高い物理的衝撃に対する耐性。 10-50Hz ダブル振幅の振動テスト実施。X.Y ですZ各方向に 2 時間。 衝
  • 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

    BULGIN
    92,980税込102,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、
    仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000アズワン品番65-7439-02
  • 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

    BULGIN
    119,800税込131,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ

    BULGIN
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、
  • パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V 1箱 500個入 BULGIN

    パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V 1箱 500個入

    BULGIN
    569,800税込626,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7229-89
  • パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V BULGIN

    パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V

    BULGIN
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7234-81
  • パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1箱 1000個入 BULGIN

    パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1箱 1000個入

    BULGIN
    459,800税込505,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7231-80
  • パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入 BULGIN

    パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入

    BULGIN
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12mm●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7231-73
  • パネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入 BULGIN

    パネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入

    BULGIN
    1,098,000税込1,207,800
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級
    仕様●LED色:アンバー●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:7.1mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP66, IP67アズワン品番65-7246-09
  • パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1箱 1000個入 BULGIN

    パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1箱 1000個入

    BULGIN
    959,800税込1,055,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67アズワン品番65-7246-11
  • パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V BULGIN

    パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V

    BULGIN
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け
    仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67アズワン品番65-7240-82
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M12シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M12シリーズ

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
  • センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGIN

    センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    149,800税込164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタAハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7412-50
  • センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGIN

    センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    129,800税込142,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7402-80
  • USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB C 1袋 50個入 BULGIN

    USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB C 1袋 50個入

    BULGIN
    619,800税込681,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)2