【オーダー】アルトドイッチェクリアサンゴバン3日以内出荷
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です
たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。
3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途窓、扉、テーブルトップ、家具長さ(mm)150~1800幅(mm)150~1000厚さ(mm)4加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工