スナップリテーナ(だるまピン)(鉄/テンパー)(小箱)大陽ステンレススプリング¥10,980税込¥12,078
1箱(1000個)
翌々日出荷
呼びM18寸法L(mm)36材質鉄種類だるまピン寸法d(mm)2.3表面処理テンパー寸法C(mm)9.4寸法l(mm)13.5寸法d3(mm)13.4寸法d4(mm)6.7寸法m(mm)2.6寸法n(mm)2.5適合軸d1(mm)18適合軸d2(mm)14.9
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング当日出荷から翌々日出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3