50,807件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
SUS割りピンセット OHSATO(大里)SUS割りピンセットOHSATO(大里)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
材質SUS304種類割ピンケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
458税込504
1袋(70個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)ほか
当日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(14件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
379税込417特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
749税込824
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
ポリプレート 光ポリプレート(12件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
399税込439
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)ホシモト(1件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
シリコンゴムシート 硬度70 アキツシリコンゴムシート 硬度70アキツ(13件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から6日以内出荷
灰白色材質シリコンゴム硬度70
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)オチアイ(23件のレビュー)
529税込582
1パック(12個)ほか
当日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
359税込395特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(93本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mmノーブランド(35件のレビュー)
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(15個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ステンレス金網 泰豊トレーディングステンレス金網泰豊トレーディング(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
339税込373
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド【オーダー】軟質塩ビ透明ノーブランド(9件のレビュー)
763税込839
1枚
3日以内出荷
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。長さL(mm)100~10000厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5幅W(mm)100~900テープテープ無、テープ付サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(18件のレビュー)
1,786税込1,965
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490外径(Φmm)12~500切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)サービス分類オーダー・加工
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
1,400税込1,540
1箱(50本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450
1パック(21個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
規格2種ねじの種類ナット
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(-)平小ねじ (ステンレス) 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質MX7頭部形状穴の形状すりわり
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(130個)ほか
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
アクリル円板 光アクリル円板(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
41税込45
1枚
当日出荷から3日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
当日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)大阪魂(22件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目