材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質/仕上鉄/ドブ
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
1セット(6個)
¥930
税込¥1,023
当日出荷
材質/仕上ステンレス
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
1袋(6個)
¥930
税込¥1,023
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
材質SCM435
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)
強度区分A2-70
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。
米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質ステンレス
仕様箱入
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質特殊発泡体
厚さ(mm)0.35
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。