絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(1)
許容荷重(daN)
  • 39.2
  • 30(3)
  • 30.008(4)
  • 35(1)
  • 35.01(2)
  • 40(4)
  • 40.011(2)
  • 50(5)
  • 50.014(3)
  • 58.8(2)
  • 60(10)
  • 60.017(5)
  • 90(14)
  • 90.025(7)
ストッパー
  • あり(2)
材質(車輪)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(1)
車輪幅(mm)
  • 20(2)
形状
  • 自在車(1)
自在車
ブランド
  • エスコ(2)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
75(1)
  • 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-116形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.19寸法d(mm)9全高(mm)66寸法a(mm)30耐荷重(kg)40ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)30×48寸法b(mm)48耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)14寸法f(mm)9取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21
  • 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-108質量(kg)0.37全高(mm)93.5耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)28
アングル式キャスター