カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(1)
- 50(13)
- 63(1)
- 70(1)
- 75(13)
- 100(9)
取付座(mm)
- 44×44(1)
- 54×54(3)
- 59×47(2)
- 60×60(2)
- 70×43(1)
- 70×58(6)
- 92×92(1)
- 100×58(9)
材質(車輪)
- ウレタン(13)
- エラストマー(2)
- ゴム(10)
- ナイロン(6)
ストッパー
- あり(10)
- なし(19)
許容荷重(daN)
- 58.8
- 30(63)
- 40(69)
- 50(99)
- 60(107)
- 70(74)
- 78.4(46)
- 80(79)
- 98(44)
- 100(70)
- 117.6(51)
- 120(133)
- 150(77)
- 160(94)
- 180(62)
- 196(54)
- 200(72)
- 245(58)
- 250(48)
- 294(50)
- 300(95)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 43.5(1)
- 45.1(1)
- 58(4)
- 65(3)
- 66(3)
- 81(1)
- 93(6)
- 100(2)
- 108(1)
- 110(1)
- 122(8)
- 125~137(1)
43.5・45.1・58・65・66・81・93・100・108・110・122・125~137
車輪タイプ
単輪(3)
双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 20(2)
- 21(1)
- 25(12)
- 26(2)
- 27(4)
- 28(4)
- 43.5(2)
- 45.5(7)
- 49(1)
- 66(1)
20・21・25・26・27・28・43.5・45.5・49・66
金具仕上
- ユニクロメッキ(9)
- 亜鉛メッキ(2)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- SAMSONG(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- エスコ(15)
- サカエ(15)
- テンテキャスター(2)
- 内村製作所(1)
- 東正車輛(1)
- 東海(1)
- 東海キャスター(2)
SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・サカエ・テンテキャスター・内村製作所・東正車輛・東海・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)
内村製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車
東正車輛¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥819税込¥9011個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥659税込¥7251個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥699税込¥7691個翌日出荷スタンダードなキャスターです。中荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)93金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)28取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥759税込¥8351個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26取付高(mm)110取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥839税込¥9231個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
デザイン双輪キャスター「Farrari」
SAMSONG¥259~税込¥285~1個当日出荷設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)66車輪径D(Φmm)38
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥789税込¥8681個翌日出荷スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥669税込¥7361個翌日出荷スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥929税込¥1,0221個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。形状固定車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥989税込¥1,0881個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥699税込¥7691個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー色黒車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥619税込¥6811個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径P(mm)17
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-7材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)45.5穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)65.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)48.5車輪径D(Φmm)50
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-2材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)45.5穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)65.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40車輪径D(Φmm)50
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-17材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)109材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)45.5寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)48.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)50
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-12材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)104材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)45.5寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径(mm)17車輪径D(Φmm)50ねじサイズM8×P1.25mm
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥535税込¥5891個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-50材質本体、車輪:ナイロン質量(g)134材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし取付高H(mm)66偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)50平径P(mm)17
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50平径P(mm)14
100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-173材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー特性静音
75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-143材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27全高(mm)93耐荷重(kg)60ストッパー回転ストッパー特性静音
75mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-142材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27全高(mm)93ストッパーなし特性静音
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター