絞り込み
取付座(mm)
59×47・70×42・70×58・82×82・90×90・95×95・100×58・100×85・100×100・102×102・105×105・108×108・110×110・112×112・120×120・130×130・137×105・140×110・140×140・160×160・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
2,959件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター (自在車)ハンマーキャスター
6,198税込6,818
1個
当日出荷
旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)50ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付イノアック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入りタイヤ 自在車付 ヨドノ空気入りタイヤ 自在車付ヨドノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 自在式 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 自在式ユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3252形状自在車質量(kg)2.4車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115アズワン品番64-8643-63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付)ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付ユーエイキャスター
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
799税込879
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) ハンマーキャスターナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスターゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き仕様プレート式トラスコ品番392-9515形状自在車質量(kg)3.67車輪幅(mm)46金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.435S0S-RB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
22,980税込25,278
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2760形状自在車S質量(kg)3.6車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスター大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2689形状自在車質量(kg)3.13車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S0S-NRB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式) TRUSCOハイテンキャスター (自在式)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業)低床式双輪キャスター 30シリーズLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)92.1耐荷重(N)1323RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)44.5
単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業)単輪キャスター ESL型LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ単輪
重量用ダンピングキャスター TP型 LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 800シリーズLAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
材質(本体)車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
キャスターT型 LAMP(スガツネ工業)キャスターT型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
従来と異なる旋回部の取り付け方式を採用し、軽量化を図ったキャスターです。 軽量化と共にその強度も向上させており、許容荷重は420Sと520Sの中間に位置します。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式ヨドノ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式 LAMP(スガツネ工業)重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)荷重種別重荷重車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
緩衡器付キャスターポルテ ユーエイキャスター緩衡器付キャスターポルテユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、自在式金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付)ワコーパレット(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付)ワコーパレット
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付)ワコーパレット
6,198税込6,818
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付ワコーパレット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式ワコーパレット(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,790税込7,469特価
1個
当日出荷
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター