絞り込み
取付座(mm)
59×47・70×42・70×58・82×82・90×90・95×95・100×58・100×85・100×100・102×102・105×105・108×108・110×110・112×112・120×120・130×130・137×105・140×110・140×140・160×160・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
2,919件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式テンテキャスター
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪) 自在式(ホイールロック付) テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪) 自在式(ホイールロック付)テンテキャスター
2,598税込2,858
1個
30日以内出荷
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4862材質(本体)樹脂材質(車輪)エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25取付高H(mm)103許容荷重(daN)73.5車輪径D(Φmm)75差込穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式テンテキャスター
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式 イノアックプレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式イノアック
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0279材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン許容荷重(kg)バネ:50~90タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)48荷重設定:303.8daN、310daN取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124取付座B(mm)114
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144
No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付東海キャスター
689税込758
1個
12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付 東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付東海キャスター
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー許容荷重(kg)100寸法H(mm)119寸法C(mm)35材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 プレート式 東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式東海キャスター
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式 東海キャスター双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式東海キャスター
94,980税込104,478
1個
12日以内出荷
車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
材質(車輪)ウレタン材質(本体)アルミ合金ダイカストタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
シーンシフター LAMP(スガツネ工業)シーンシフターLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など材質(車輪)ポリウレタン仕様自在質量(g)9000RoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパンアルミホイールゴムキャスターフジテック・ジャパン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ規格自在、ブレーキ付、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパーあり車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパンアルミホイールゴムキャスターフジテック・ジャパン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ規格自在、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパー車輪タイプ単輪
シークレットキャスター ウレタン車 Φ26 低床21.5mm 黒 プラパートシークレットキャスター ウレタン車 Φ26 低床21.5mm 黒プラパート
459税込505
1個
翌々日出荷
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 丸パイプにも取り付けできます。
トラスコ品番421-0195車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパートプレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付プラパート
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在 プラパートプレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在プラパート
649税込714
1個
翌々日出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付ユーエイキャスター
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番368-2843材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン質量(g)2600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)38許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2758材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン質量(g)3600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144関連資料(0.05MB)取付座B(mm)144
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0415材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.804タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0414材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.233タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8900材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)質量(kg)5.332タイプ自在式車輪幅(mm)43取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
PP、PUキャスター 自在ストッパー付 SAMSONGPP、PUキャスター 自在ストッパー付SAMSONG
629税込692
1個
翌々日出荷
標準的な軽量用キャスターで、非常に滑らかです。
用途病院やレストランなどの運搬機器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番253-7832材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)ポリウレタン(PU)質量(g)194車輪幅(mm)35取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8取付座A(mm)44取付座B(mm)30
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式トラスコ品番148-7576材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム質量(g)1880車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120関連資料(0.05MB)取付座B(mm)120
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7579材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン質量(g)2577車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプトラスコ品番148-7578材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン質量(g)2371車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
200025059 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025059 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-30メーカー商品コード133-6214
200025058 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)200025058 重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-29メーカー商品コード131-8887

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら