絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
59×47・70×42・70×58・82×82・90×90・95×95・100×58・100×85・100×100・102×102・105×105・108×108・110×110・112×112・120×120・130×130・137×105・140×110・140×140・160×160・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,944件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)内村製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付)東海キャスター
519税込571
1個
当日出荷から12日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
低床重荷重用自在キャスター自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に重荷重低速運搬用材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター560S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付東正車輛
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状自在車S型式415E自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャリマウント 倉敷化工キャリマウント倉敷化工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YSハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
低床式キャスター(ウレタン車)自在 プラパート低床式キャスター(ウレタン車)自在プラパート
459税込505
1個
当日出荷
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。
トラスコ品番402-8799車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなし
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
運搬車用取り替えキャスター TRUSCO運搬車用取り替えキャスターTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ストッパーなし
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター
609税込670
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4471質量(g)198車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
自在ナイロンキャスター 光自在ナイロンキャスター(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン材質車輪ナイロンストッパーなし
自在ゴムキャスター 光自在ゴムキャスター(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
デザイン双輪キャスター「Farrari」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Farrari」SAMSONG
599税込659
1個
当日出荷
設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン車輪幅(mm)66車輪径D(Φmm)38
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)UWウレタン軸径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー
(ナイロン車輪)トラック型 栃木屋(ナイロン車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付岡本工機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付岡本工機
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)東正車輛
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
2S型 自在SP付 ゴムB入り車 150mm 新型 ハンマーキャスター2S型 自在SP付 ゴムB入り車 150mm 新型ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2433車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
249税込274
1台
翌日出荷から15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入トラスコ品番398-4346形状自在式(ストッパー付)質量(g)508車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
699税込769
1個
当日出荷から13日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター