絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 5/16(47)
- 3/8(39)
- M3(84)
- M4(192)
- M5(297)
- M6(518)
- M8(674)
- M10(780)
- M12(886)
- M14(372)
- M16(574)
- M18(143)
- M20(374)
- M22(186)
- M24(204)
- M27(44)
- M30(85)
- W5/16(53)
- W3/8(85)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 16(3)
- 20(15)
- 25(21)
- 30(5)
- 32(17)
- 35(12)
- 38(16)
- 40(13)
- 45(22)
- 50(33)
- 60(5)
- 65(20)
- 75(21)
- 80(5)
- 90(10)
- 100(16)
- 125(3)
- 130(3)
- 140(3)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(7)
- SUS316L(3)
- 鉄(43)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
その他(10)
全ねじ(40)
半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(48)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(3)
- パシペート(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(10)
- 黒亜鉛(4)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ねじ山種類
- ウィット(51)
ウィット
頭部形状

六角(54)
六角
ブランド
- 大阪魂(52)
- OHSATO(大里)(5)
- 池田金属工業(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(192)
M5(297)
M6(518)
M8(674)
M10(780)
M12(886)
M14(372)
M16(574)
M20(374)
M24(204)
ねじの呼びをもっと見る

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(11個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
大阪魂(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじの呼びW1/2ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,450~税込¥1,595~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,100~税込¥1,210~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,220~税込¥2,442~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット(インチ)
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥469~税込¥516~1パック(2本)ほか翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ長さ(mm)125材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125ねじの呼びW1/2有効ねじ長さB(mm)42
仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥569~税込¥626~1袋(3本)ほか4日以内出荷胴細でウィットの六角ボルトにナットが付いた製品です。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,660~税込¥1,826~1袋(20本)翌々日出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥3,698~税込¥4,068~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合材質SUS304CUN長さ(mm)300表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581パック(1個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類ウィット
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(90個)9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ウィット
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥38,980~税込¥42,878~1箱(100個)ほか9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥43,980~税込¥48,378~1箱(100個)ほか9日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類ウィット