絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・極低頭
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 六角ボルト

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
2,263件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
220税込242
1個
予約販売
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3030ねじの呼びM16
M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
310税込341
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2060ねじの呼びM12
M16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
350税込385
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1601頭部形状六角ねじの呼びM16
M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
200税込220
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1203頭部形状六角ねじの呼びM12
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(2個)
8日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(7本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,298税込2,528特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質ねじ山種類メートル並目表面処理ユニクロ頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂
479税込527
1個ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
349税込384
1箱(2個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1箱(2個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,398税込2,638特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)大阪魂
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1個ほか
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理茶ブロンズ
六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別半ねじねじ長さ(mm)30表面処理3価ホワイト頭部形状六角二面幅(mm)19ねじ山種類メートル細目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
459税込505
1個ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(チタン) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(チタン)大阪魂
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質チタン種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(SUS316) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483
1個
翌日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ウィット
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(PTFE) 大阪魂六角ボルト(PTFE)大阪魂
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質PTFE頭部形状六角関連資料(0.16MB)ねじ山種類メートル並目
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,198税込2,418特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (64チタン) 大阪魂六角穴付ボルト (64チタン)大阪魂
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
材質/仕上64チタン種別全ねじ頭部形状六角穴付き寸法b(mm)全ねじ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
660税込726
1袋(23本)ほか
翌日出荷
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス  スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナットHI-LEAD
63税込69
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
10.9 BT(ゼン(1.25 大阪魂10.9 BT(ゼン(1.25大阪魂
767税込844
1個
翌日出荷
長さ(mm)100タイプ細目寸法S(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25 大阪魂3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
タイプ細目寸法S(mm)19寸法K(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
コガタBT(ゼン(P1.25 大阪魂コガタBT(ゼン(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)8ねじの呼びdM12×1.25
ステンBT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂ステンBT(ゼン(B19(P1.5大阪魂
680税込748
1個
翌日出荷
寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5 大阪魂ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5大阪魂
1,305税込1,436
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5
10.9 BT(ホソメ(1.25 大阪魂10.9 BT(ホソメ(1.25大阪魂
712税込783
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)19寸法K(mm)8呼び径dM12
ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B13(P1.0大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
タイプ細目寸法S(mm)13寸法K(mm)5.5ピッチP(mm)1ねじの呼びdM8
3-ステンコ コガタBT(ゼン(P1.25 大阪魂3-ステンコ コガタBT(ゼン(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
タイプ細目
BT(ゼン(B19(P1.25 大阪魂BT(ゼン(B19(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
タイプ細目寸法S(mm)19寸法K(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
ステンBT(ゼン(B36(P1.5 大阪魂ステンBT(ゼン(B36(P1.5大阪魂
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
寸法e(mm)41.6寸法s(mm)36寸法k(mm)15ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM24
ユニクロ8.8 6カクBT(ゼン 大阪魂ユニクロ8.8 6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
8.8BT(コガタ(ハン 大阪魂8.8BT(コガタ(ハン大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法e(mm)13.9寸法l(mm)22寸法k(mm)5.5ねじの呼びM8
六角ボルト