六角ボルト :「メートルねじ」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(5)
M5(10)
M6(9)
M8(8)
M10(6)
M12(3)
M16(1)
材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
寸法t(mm)(最小)2.5
寸法r(mm)(最小)0.2
寸法S(mm)(呼び)4
寸法e(mm)(最小)4.583
寸法b(mm)22
寸法K(mm)(最大)5
寸法V(mm)(最大)0.5
寸法da(mm)(最大)5.7
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)8.5
寸法ds(mm)(最大)5
ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
ねじの呼びM10
材質チタン
長さ(mm)40
ねじピッチ1.5
寸法t(mm)(最小)5
寸法r(mm)(最小)0.4
寸法S(mm)(呼び)8
寸法e(mm)(最小)9.149
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)32
寸法K(mm)(最大)10
寸法da(mm)(最大)11.2
寸法v(mm)(最大)1
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)16
寸法ds(mm)(最大)10
ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。