六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(23)
M2.5(18)
M2.6(17)
M3(105)
M4(124)
M5(127)
M6(143)
M8(123)
M10(96)
M12(38)
ねじの呼びをもっと見る
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(57個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質/仕上SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質鉄(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(1個)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類ウィット
1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
439 税込483
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 六角対辺(mm)4 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(23個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 形状全ねじ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
300 税込330
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2 ねじの呼びM6
1パック(5個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質鉄(※SCM435相当含む) 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(1個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)