89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
内径(Φmm)3.2 外径(Φmm)6 厚さ(mm)1 エスコ品番EA949ZA-32
1個
170 税込187
当日出荷

1パック(50個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
170 税込187
当日出荷

1箱(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(68枚)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質PTFE 白色不透明 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

内径(Φmm)3.2 外径(Φmm)7 厚さ(mm)0.5 エスコ品番EA949ZB-3
1個
100 税込110
当日出荷

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

材質ナイロン6(PA) 半透明 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)65(1.82MPa) UL規格UL94-HB(材料)
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

材質PTFE 種類セットワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PTFE 頭部形状六角
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50個)
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径(Φmm)3.1 外径(Φmm)8 厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA949ZC-3
1個
100 税込110
翌日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
590 税込649
当日出荷

ウレタンゲルの柔らかさで脆いもの、柔らかいものを締め付ける時のキズ・割れを防止します。防振性、緩衝性が高く振動を防止します。透明タイプで目立たず使用できます。
用途ハードディスク、ファンモーターなどの取り付け。ガラス・アクリルなどのネジの緩衝。 厚さ(mm)1 材質/仕上ウレタンエラストマー 質量(g)20 質量(g/袋)20
1袋(20個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

乳白色 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)110(1.82MPa) UL規格UL94-HB(材料)
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径(Φmm)5.2 外径(Φmm)10.7 厚さ(mm)3 エスコ品番EA949ZC-5
1個
115 税込127
翌日出荷

内径(Φmm)21 外径(Φmm)37 厚さ(mm)3 エスコ品番EA949ZA-202
1個
260 税込286
当日出荷

内径(Φmm)17 外径(Φmm)32 厚さ(mm)3 エスコ品番EA949ZA-163
1袋(10個)
345 税込380
翌日出荷

内径(Φmm)17 外径(Φmm)30 厚さ(mm)3 エスコ品番EA949ZA-162
1個
115 税込127
当日出荷

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内径(Φmm)21 外径(Φmm)34 厚さ(mm)3 エスコ品番EA949ZA-201
1個
490 税込539
翌日出荷

内径(Φmm)19 外径(Φmm)34 厚さ(mm)3 エスコ品番EA949ZA-181
1個
200 税込220
翌日出荷

内径(Φmm)21 外径(Φmm)40 厚さ(mm)3 エスコ品番EA949ZA-203
1個
200 税込220
翌日出荷

内径(Φmm)19 外径(Φmm)36 厚さ(mm)3 エスコ品番EA949ZA-182
1個
630 税込693
翌日出荷

セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)セットアップ座金
エコ商品
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム) 種類丸ワッシャー
1箱(500個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります