絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(72)
  • 八幡ねじ(3)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • 1"(5)
  • 27mm(2)
  • M27(51)
  • M28(7)
  • W1(4)
外径(Φmm)
  • 35(1)
  • 41(2)
  • 42(1)
  • 44(12)
  • 48(2)
  • 49.38~50(1)
  • 50(36)
  • 52(8)
  • 56(4)
  • 58(11)
  • 73(2)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(7)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(55)
  • S45C(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
内径(Φmm)
  • 28
  • 4.3(118)
  • 4.5(118)
  • 5.3(102)
  • 5.5(133)
  • 6.4(162)
  • 6.5(148)
  • 8.2(104)
  • 8.4(153)
  • 8.5(157)
  • 10.2(99)
  • 10.5(268)
  • 11(132)
  • 12.5(118)
  • 13(165)
  • 14(112)
  • 15(147)
  • 17(195)
  • 18(103)
  • 19(115)
  • 21(173)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(14)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.2(12)
  • 3.5(1)
  • 3.7~4.3(1)
  • 4(31)
  • 4.5(8)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 7(13)
2・2.3・2.5・2.8・3・3.2・3.5・3.7~4.3・4・4.5・5・6・7
種類
種類
テーパー座金(14)
種類
四角座金(2)
種類
平座金(ワッシャー)(46)
種類
皿ばね座金(5)
テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(9)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(3)
  • ダクロタイズド(1)
  • ドブメッキ(6)
  • ニッケル(7)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(10)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(120件のレビュー)
499税込549
1パック(1個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
419税込461
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1箱(60個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)大阪魂(40件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂丸ワッシャー JIS(SUS316)大阪魂(13件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー ISO(黄銅/生地) 大阪魂丸ワッシャー ISO(黄銅/生地)大阪魂(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS304種類丸ワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
499税込549特価
1パック(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
499税込549特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
619税込681
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378特価
1箱(30個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(70個)
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(30個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地種類テーパーワッシャー
シールW(S1フッソ 大阪魂シールW(S1フッソ大阪魂
920税込1,012
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シールW(WCS 大阪魂シールW(WCS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS316L マルW 大阪魂SUS316L マルW大阪魂
800税込880
1個
翌々日出荷
材質SUS316L
丸ワッシャー(ウィット)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(ウィット)(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理パーカー
丸ワッシャーISO小形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クローム
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(30個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじテーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
27,860税込30,646
1ケース(300本)
6日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
41,660税込45,826
1ケース(800本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
21,710税込23,881
1ケース(700本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS大阪魂
41,292税込45,421
1袋(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロ カクW(28.0+0.8) 大阪魂ユニクロ カクW(28.0+0.8)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
種類内径(Φmm)28外径(Φmm)73表面処理ユニクロ厚さt(mm)4.5
カクW(28.0+0.8) 大阪魂カクW(28.0+0.8)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
種類内径(Φmm)28外径(Φmm)73厚さt(mm)4.5

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)