絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- M2(95)
- M2.6(106)
- M3(303)
- M3.5(74)
- M4(381)
- M5(391)
- M6(506)
- M8(547)
- M10(567)
- M12(520)
- M14(307)
- M16(466)
- M18(248)
- M20(373)
- M22(234)
- M24(241)
- M27(129)
- M30(171)
- M33(97)
- M36(106)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 13(3)
- 13.5(1)
- 14.5(1)
- 22.5(3)
- 22.7(21)
- 22.9(2)
- 25(1)
- 26(1)
- 32(7)
- 40(9)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUS316L(1)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(36)
- SS400(1)
- SWRH(1)
厚さ(mm)
- 1(3)
- 2(2)
- 2.3(3)
- 3(1)
- 3.2(28)
- 4.5(1)
- 32(4)
内径(Φmm)
- 13(18)
- 13.5(3)
- 14(1)
- 14.0(1)
- 14.5(12)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(21)

テーパー座金(1)

平座金(ワッシャー)(16)

歯付き座金(3)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(5)
- クローム(1)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(3)
- パーカー(1)
- ユニクロ(7)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(4)
- 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(41)
- 八幡ねじ(6)
- TRUSCO(3)
- コノエ(1)
- オチアイ(1)
- 共立電機(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・オチアイ・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥479税込¥5271パック(20個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(55個)当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(15枚)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ)
大阪魂(3件のレビュー)¥489税込¥5381パック(55個)当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(16個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥185税込¥2041パック(8個)3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
MIC 丸ワッシャー (鉄/ユニクロ)
コノエ¥529税込¥5821パック(35個)当日出荷から10日以内出荷小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。材質スチール種類丸ワッシャー表面処理ユニクロメッキ
ばね座金(スプリングワッシャー)1号(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,098税込¥6,7081箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)1号表面処理クロメート
丸ワッシャー木材用(鉄/ドブ)(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(150個)翌々日出荷材質鉄種類丸ワッシャー呼び寸法1/2外径D(Φmm)40表面処理ドブ厚さt(mm)32内径d(Φmm)14.5
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(400個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄色黒種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ブラック
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥13,070税込¥14,3771ケース(2500本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥15,560税込¥17,1161ケース(2500本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥25,340税込¥27,8741ケース(2500本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄
ウィット ばね座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥170税込¥1871パック(8個)3日以内出荷から4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ウィット ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(8個)3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき