絞り込み
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(20)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(9)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(1)
  • 機能防水・撥水(1)
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル3(8)
  • レベル4(4)
  • レベル5(1)
  • レベルB(5)
  • レベルC(5)
  • レベルD(5)
  • レベルE(1)
  • レベルX(3)
入数
  • 1(13)
  • 10(2)
サイズ
  • L(12)
  • LL(6)
  • M(11)
  • S(11)
  • フリー(3)
  • 色イエロー(8)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
材質
  • ケブラー・アラミド(20)
  • ステンレス(1)
  • ポリエステル(1)
ケブラー・アラミド・ステンレス・ポリエステル
ゲージ数
  • ゲージ数10
  • ゲージ数7(18)
  • ゲージ数13(22)
  • ゲージ数15(6)
  • ゲージ数18(1)
全長(cm)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 22(4)
  • 22.5(1)
  • 23(13)
  • 23.5(1)
  • 24(8)
  • 24.5(2)
  • 24.5~28.5(1)
  • 25(3)
  • 26~29.5(1)
  • 30(1)
20.5・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・24.5~28.5・25・26~29.5・30
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • おたふく手袋(3)
  • アトム(3)
  • TRUSCO(2)
  • アンセル(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 赤尾(1)
  • ホーケン(1)
モノタロウ・エスコ・おたふく手袋・アトム・TRUSCO・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・赤尾・ホーケン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
伸縮性・柔軟性
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性
低発塵性(1)
耐久性
耐久性(2)
耐切創・耐突刺
耐切創・耐突刺(20)
耐摩耗性
耐摩耗性(5)
耐油
耐油(1)
耐熱
耐熱(9)
耐薬品
耐薬品(2)
軽量
軽量(1)
防水・撥水
防水・撥水(1)
耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 薄手モノタロウ(39件のレビュー)
549税込604
1双
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール販売区分業務用
すべり止め付 薄手耐切創手袋 MK-10V ミドリ安全すべり止め付 薄手耐切創手袋 MK-10Vミドリ安全(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。 薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7091厚さ(mm)2.06質量(g)38材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
アラミドすべり止め手袋 TRUSCOアラミドすべり止め手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R SHOWA(ショーワグローブ)アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2RSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 7G スベリ止め付き おたふく手袋耐切創手袋 7G スベリ止め付きおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷から6日以内出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
10G すべり止め アトム10G すべり止めアトム
799税込879
1双
当日出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P赤尾
739税込813
1双
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)塩ビ
アラミド手袋(すべり止め付き) TRUSCOアラミド手袋(すべり止め付き)TRUSCO
1,098税込1,208
1双
当日出荷
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。トラスコ品番207-1923厚さ(mm)2質量(g)50材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)レッドアズワン品番64-8408-57滑り止め効果あり
10G 指先すべり止め アトム10G 指先すべり止めアトム(1件のレビュー)
899税込989特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
ケブラーK-10G うす手スベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)ケブラーK-10G うす手スベリ止付TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途自動車関連。金属加工。厚さ(mm)約1.95材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 10G スベリ止め付き おたふく手袋耐切創手袋 10G スベリ止め付きおたふく手袋(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658アンセル
1,198税込1,318
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
[M]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[M]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-17機能耐切創性耐切創性3/B
[S]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[S]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-16機能耐切創性耐切創性3/B
HG ニューウェーブKV アトムHG ニューウェーブKVアトム
1,598税込1,758
1双
翌々日出荷
作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.2質量(g)54材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果フィット性
耐切創手袋 10G おたふく手袋耐切創手袋 10Gおたふく手袋
899税込989
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600アンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。厚さ(mm)2.35材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[L]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-18機能耐切創性耐切創性3/B
[XL] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE) エスコ[XL] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。 耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。 EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止にエスコ品番EA354GJ-53質量(g)260機能耐切創性耐切創性X/B
ケブラー軍手 滑り止め付 ホーケンケブラー軍手 滑り止め付ホーケン
8,798税込9,678
1パック(10双)
4日以内出荷
耐切創に優れたアラミド100%軍手。薄手タイプ。すべり止め付。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止め付き アラミド