絞り込み
表面処理
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥459~税込¥505~特価1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥45,980税込¥50,5781個25日以内出荷包装業務向ホットメルト塗布器です。トラスコ品番551-0203品名ホットメルト塗布器 メルター 806 100V-40W 平型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン用プラグ
栗田製作所¥369税込¥4061個4日以内出荷ホース取付口G1/4をカプラ(プラグ)に変換します。ハイカプラシリーズに接続可能です。用途ホース接続口G1/4のエア工具などに。トラスコ品番820-2446材質快削鋼(SUM23)、表面処理(クロームメッキ)接続口径メスG1/4全長(mm)31プラグハイカプラ用