絞り込み
ねじの呼び
  • 5mm(3)
  • 6mm(1)
  • M4(3)
  • M5(8)
  • M6(4)
  • M8(21)
  • M10(44)
  • M12(46)
  • M16(13)
  • M20(4)
  • W3/8(5)
  • W1/2(2)
  • W3/4(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(39)
  • A2(3)
  • SUS304(24)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(2)
  • SUS410(3)
  • SUS430(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(44)
  • SS400(2)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
  • 炭素鋼(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(2)
  • コンクリート(24)
  • タイル(3)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(4)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 28(1)
  • 30(8)
  • 35(3)
  • 42(2)
  • 50(9)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 80(27)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 90(48)
  • 100(36)
  • 120(27)
  • 150(3)
  • 170(2)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(10)
  • 8.0(1)
  • 9.8(1)
  • 10(12)
  • 12(12)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 21.5(1)
  • 25.4(1)
  • 25.5(4)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 4.3~4.5(1)
  • 5.4(4)
  • 6(9)
  • 6.4(1)
  • 8.5(14)
  • 9(8)
  • 10(3)
  • 10.5(35)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 12.7(35)
  • 13.5(1)
  • 14.5(2)
  • 17(9)
  • 22(1)
  • 26(5)
  • 35(2)
4.3・4.3~4.5・5.4・6・6.4・8.5・9・10・10.5・11・12・12.7・13.5・14.5・17・22・26・35
埋め込み深さ(mm)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(9)
  • 40(24)
  • 45(19)
  • 50(15)
  • 52(3)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 67(1)
  • 75(2)
  • 80(6)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(1)
20・24・25・30・35・40・45・50・52・60・62・67・75・80・85・90・100
ねじ長さ(mm)
  • 30
  • 10(19)
  • 12(33)
  • 13(19)
  • 14(22)
  • 15(77)
  • 20(127)
  • 22(19)
  • 23(19)
  • 25(120)
  • 32(16)
  • 35(56)
  • 40(86)
  • 45(44)
  • 49(16)
  • 50(77)
  • 55(18)
  • 60(42)
  • 70(23)
  • 100(15)
表面処理
  • 3価クロメート(12)
  • 3価ホワイト(6)
  • 3価ユニクロ(1)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • ドブメッキ(2)
  • パシペート(2)
  • ブロンズ(2)
  • ラスパート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(7)
  • 高耐食メッキ(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・ブロンズ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(27)
  • サンコーテクノ(17)
  • ユニカ(14)
  • エイ・ワイ・ファスナー(9)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 若井産業(5)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • デイコム(4)
  • サイマコーポレーション(3)
  • 由良産商(3)
  • サンライズ(2)
  • カール(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • フィッシャー(1)
  • マーベル(1)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・エスコ・若井産業・KFC(ケー・エフ・シー)・日本パワーファスニング・デイコム・サイマコーポレーション・由良産商・サンライズ・カール・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・フィッシャー・マーベル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(30本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(30本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(15本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(15個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
7,198税込7,918
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,398税込1,538
1箱(100本)
当日出荷から翌日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(60本)
当日出荷から翌々日出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(125本)
当日出荷から翌々日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)若井産業(7件のレビュー)
409税込450
1パック(15本)
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(15本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(15本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)
当日出荷
●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)若井産業(2件のレビュー)
259税込285
1パック(15本)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(15個)
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)サンコーテクノ
1,598税込1,758
1パック(140本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理ジオメット
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。
用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
3,898税込4,288
1セット(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト