絞り込み
ねじの呼び
- M4(6)
- M22(3)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(6)
- SPCC(2)
適合材
- コンクリート(2)
- 中空壁・母材(2)
長さ(mm)
- 32(4)
- 93(3)
- 250(1)
外径(Φmm)
- 6.7(1)
- 6.8(5)
- 28.5(3)
- 39(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(6)
- 29(3)
- 48(1)
9・29・48
埋め込み深さ(mm)
- 103(3)
103
ねじ長さ(mm)
- 36
- 10(20)
- 12(40)
- 13(20)
- 14(24)
- 15(80)
- 20(138)
- 22(21)
- 23(21)
- 24(19)
- 25(126)
- 30(120)
- 32(21)
- 35(66)
- 40(96)
- 45(47)
- 50(82)
- 55(22)
- 60(43)
- 70(25)
- 75(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- ドブメッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・ドブメッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ウォールアンカー B-514ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥549税込¥6041箱(14本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ボードファスナー8本入
TRUSCO(8件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50個)当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ボードファスナー
サンコーテクノ¥2,598税込¥2,8581パック(25本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.7ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6361質量(g)255質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)