絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(1)
  • M4(12)
  • M5(5)
  • M5.3(3)
  • M6(2)
  • M6.3(1)
  • M8(9)
  • M10(6)
  • M24(2)
  • W3/8(3)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(6)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
  • (16)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(10)
  • タイル(4)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(4)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(5)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 38(3)
  • 43(1)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(8)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(2)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 6.7(2)
  • 6.8(1)
  • 8(3)
  • 12(1)
  • 13.5(5)
  • 13.8(3)
  • 14(6)
  • 32(2)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.4~3.5(2)
  • 4.3~4.5(7)
  • 5.3(1)
  • 5.3~5.5(1)
  • 6(5)
  • 9(7)
  • 14(5)
  • 14.5(4)
  • 33(1)
3.4・3.4~3.5・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・6・9・14・14.5・33
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(5)
  • 39(1)
  • 40(5)
  • 45(6)
  • 55(5)
  • 110(2)
30・35・39・40・45・55・110
ねじ長さ(mm)
  • 45
  • 10(20)
  • 12(39)
  • 13(20)
  • 14(24)
  • 15(80)
  • 20(138)
  • 22(21)
  • 23(21)
  • 24(19)
  • 25(126)
  • 30(120)
  • 32(21)
  • 35(66)
  • 40(96)
  • 50(82)
  • 55(22)
  • 60(43)
  • 70(25)
  • 75(19)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価シルバー(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・クロメート・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
  • 大阪魂(16)
  • サンコーテクノ(7)
  • 若井産業(6)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • ヤマヒロ(4)
  • ユニカ(3)
  • ユニーズ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・エイ・ワイ・ファスナー・ヤマヒロ・ユニカ・ユニーズ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・丸エム製作所・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
    用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    419税込461
    1パック(12本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(30本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボードアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
    用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(50本)
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
  • ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン 皿

    ヤマヒロ
    2,498税込2,748
    1箱(80個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(30本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • 偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    309税込340
    1パック(15本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • ビスコン ノンヘッド 三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ノンヘッド 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー材質ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
  • PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質表面処理ラスパートシルバー
  • ASプラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ASプラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1箱(25本)
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
    材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
  • セーフティボードアンカー 若井産業

    セーフティボードアンカー

    若井産業
    1,498税込1,648
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
    用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
  • ヒットビス 皿 若井産業

    ヒットビス 皿

    若井産業
    2,198税込2,418
    1パック(100本)
    当日出荷
    配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
    ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
  • ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業)

    ラスパート ノープラグビス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1袋(7本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリートへの器材の取付けに。
    適合材コンクリート付属品パッド2本入り
  • ボードアンカー ユニーズ

    ボードアンカー

    ユニーズ
    1,498税込1,648
    1パック(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
    用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
  • 3カ-W グリップアンカー 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー

    大阪魂
    3,469税込3,816
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • ステンALCドライブ 大阪魂

    ステンALCドライブ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号No.2
  • ドブボルトアンカー 大阪魂

    ドブボルトアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
  • アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    19,330税込21,263
    1箱(250本)
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    3,298税込3,628
    1箱(30本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
  • シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロ

    シルバー ビスコン(+)ノンヘッド

    ヤマヒロ
    3,180税込3,498
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
    寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂

    シルバー ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    5,598税込6,158
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    4,298税込4,728
    1箱(30本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    9,498税込10,448
    1セット(150本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    6,798税込7,478
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    27,980税込30,778
    1箱(6個)
    4日以内出荷
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    21,980税込24,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • SUSビルボルト(3/8 大阪魂

    SUSビルボルト(3/8

    大阪魂
    925税込1,018
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)80ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14適合品番打込棒品番:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ長(mm)40
  • SPAC SUS410 ハードエッジD(WH 大阪魂

    SPAC SUS410 ハードエッジD(WH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    材質SUS410下穴径(Φmm)3.4ビットTB-2寸法k(mm)3.6寸法dk(mm)10ねじの呼び4
  • SUSビルボルト 大阪魂

    SUSビルボルト

    大阪魂
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
  • ルーティーセットアンカーB 大阪魂

    ルーティーセットアンカーB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • SUSルーティセットアンカー 大阪魂

    SUSルーティセットアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト