絞り込み
ねじの呼び
- M14(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 95(1)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
埋め込み深さ(mm)
- 65(1)
ねじ長さ(mm)
- 95
- 10(20)
- 12(39)
- 13(20)
- 14(24)
- 15(80)
- 20(138)
- 22(21)
- 23(21)
- 24(19)
- 25(126)
- 30(120)
- 32(21)
- 35(66)
- 40(96)
- 45(47)
- 50(82)
- 55(22)
- 60(43)
- 70(25)
- 75(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- フィッシャージャパン(1)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥17,980税込¥19,7781箱(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)