絞り込み
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(5)
  • M6(4)
  • M8(8)
  • W1/4(1)
  • W3/8(1)
  • その他(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUS410(2)
  • 樹脂すべて(5)
  • ナイロン(4)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • (10)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(1)
  • コンクリート(12)
  • ブロック(4)
  • モルタル(4)
  • レンガ(3)
  • 中空壁・母材(1)
  • 木材(3)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 25(9)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(6)
  • 40(7)
  • 50(1)
  • 75(1)
外径(Φmm)
  • 5(5)
  • 5.0(1)
  • 6(3)
  • 6.4(2)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(3)
  • 4.3(1)
  • 4.3~4.5(1)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 5.4~5.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(4)
  • 8(1)
  • 8.5(11)
  • 10.5(1)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・4.5・5・5.4~5.5・5.5・6・6.5・8・8.5・10.5
埋め込み深さ(mm)
  • 25
  • 20(25)
  • 22(18)
  • 30(113)
  • 33(16)
  • 35(99)
  • 38(23)
  • 40(134)
  • 45(80)
  • 50(85)
  • 52(21)
  • 55(32)
  • 60(82)
  • 65(22)
  • 68(20)
  • 70(26)
  • 75(16)
  • 80(38)
  • 90(28)
  • 100(20)
ねじ長さ(mm)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(7)
  • 30(1)
  • 35(2)
10・13・15・30・35
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(4)
  • 6価クロメート(1)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(1)
  • パシペート(2)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・パシペート
ブランド
  • サンコーテクノ(10)
  • 大阪魂(7)
  • ユニカ(4)
  • TRUSCO(3)
  • Live Pro(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • 若井産業(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・TRUSCO・Live Pro・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(100本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(14本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(60本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(160本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
  • スマートプラグ サンコーテクノ

    スマートプラグ

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1パック(180本)
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
    用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,598税込1,758
    1箱(160本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)

    KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    15,980税込17,578
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(ステンレス)

    KFC(ケー・エフ・シー)
    14,980税込16,478
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    サンコーテクノ
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)25表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10埋め込み深さ(mm)25ねじの呼びM6
  • 3カ-W グリップアンカー 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • ホーク・アンカーボルト 大阪魂

    ホーク・アンカーボルト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,698税込1,868
    1箱(80本)ほか
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • 3カ-W BTアンカー 大阪魂

    3カ-W BTアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
  • オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)25
  • QCアンカー 大阪魂

    QCアンカー

    大阪魂
    840税込924
    1個
    翌々日出荷
  • エヌピープラグ NASタイプ ユニカ

    エヌピープラグ NASタイプ

    ユニカ
    2,198税込2,418
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
    用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
  • 3カ-ユニスチールコブラ(T 大阪魂

    3カ-ユニスチールコブラ(T

    大阪魂
    1,685税込1,854
    1袋(50個)
    9日以内出荷
  • 芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製 ユニカ

    芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番752-7071材質ステンレス厚さ(mm)5寸法(mm)【ホース】125全長(mm)40下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)25最大引張荷重(kN)7.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3バンド径(mm)135~119
  • ニューストレートアンカー Tタイプ 若井産業

    ニューストレートアンカー Tタイプ

    若井産業
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)4.3深さ(mm)【打ち込み】15適合材コンクリート
  • ユニコンアンカー UC-2025 ユニカ

    ユニコンアンカー UC-2025

    ユニカ
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2737材質スチール全長(mm)25質量(g)7ねじ径W1/4下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)25
  • コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    1,498税込1,648
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • オールプラグ サンコーテクノ

    オールプラグ

    サンコーテクノ
    969税込1,066
    1箱
    4日以内出荷
    軽量物の取り付け用に最適
    材質ポリエチレン樹脂適合材コンクリート・ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト