絞り込み
ねじの呼び
  • その他(2)
ドリル径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(1)
  • コンクリート(4)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 50(1)
  • 75(1)
外径(Φmm)
  • 5(3)
  • 5.0(1)
  • 6(3)
  • 8(1)
材質
  • 樹脂すべて(5)
  • ナイロン(4)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 鉄(1)
樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
  • 25
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 40(9)
  • 50(3)
  • 55(5)
  • 60(2)
  • 70(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(1)
3価ホワイト・その他
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートプラグ サンコーテクノ

    スマートプラグ

    サンコーテクノ
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(180本)
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
    用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(60本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    ¥609税込¥670
    1パック(14本)ほか
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)25
  • エヌピープラグ NASタイプ ユニカ

    エヌピープラグ NASタイプ

    ユニカ
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
    用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
  • オールプラグ サンコーテクノ

    オールプラグ

    サンコーテクノ
    ¥969税込¥1,066
    1箱
    4日以内出荷
    軽量物の取り付け用に最適
    材質ポリエチレン樹脂適合材コンクリート・ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ