絞り込み
ねじの呼び
- M12(12)
- W1/2(6)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(4)
適合材
- コンクリート(5)
長さ(mm)
- 50(5)
- 80(1)
- 100(7)
- 120(6)
- 125(1)
- 150(4)
- 160(2)
- 200(3)
外径(Φmm)
- 17.3(7)
- 17.5(5)
ドリル径(Φmm)
- 18(10)
18
埋め込み深さ(mm)
- 56
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(135)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(29)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 20(3)
- 22(2)
- 35(1)
- 50(1)
- 55(5)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(4)
- 80(1)
- 105(4)
- 115(3)
- 155(3)
20・22・35・50・55・60・70・75・80・105・115・155
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(9)
- サンコーテクノ(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,398~税込¥10,338~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥27,980~税込¥30,778~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー SGメッキ
サンコーテクノ¥25,980税込¥28,5781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応