サンコーテクノ
メタルセーフアンカー SGメッキ
米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
材質
スチール製
表面処理
溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050120
SGMS-1080UN
14
50
14.5
80
19
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050820
SGMS-1210UN
17.3
55
18
100
23
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050899
SGMS-12125UN
17.3
75
18
125
37
¥
36,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83051048
SGMS-16125UN
21.7
75
22.5
125
31
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください