絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M10(4)
  • M12(5)
  • M16(4)
  • M20(21)
  • W3/8(2)
  • W1/2(3)
  • W3/4(3)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(7)
  • SUS310S(1)
  • 鉄すべて(18)
  • SWCH10K(1)
  • SWRCH(1)
適合材
  • コンクリート(10)
  • 石材(2)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(7)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(12)
  • 140(2)
  • 145(1)
  • 150(13)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 190(9)
  • 200(1)
  • 215(1)
  • 230(6)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 14.5(1)
  • 16(3)
  • 16.5(1)
  • 17.3(2)
  • 20(3)
  • 25.4(5)
  • 25.5(3)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 16.5(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 21.5(15)
  • 26(7)
10・10.5・12・12.7・15・16・16.5・17・18・21.5・26
埋め込み深さ(mm)
  • 80
  • 20(21)
  • 22(14)
  • 25(26)
  • 30(98)
  • 33(15)
  • 35(90)
  • 38(15)
  • 40(113)
  • 45(71)
  • 50(69)
  • 52(19)
  • 55(24)
  • 60(74)
  • 65(16)
  • 68(17)
  • 70(22)
  • 90(19)
  • 100(11)
  • 115(12)
ねじ長さ(mm)
  • 17(1)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 50(15)
  • 59(2)
  • 79(1)
  • 100(2)
17・25・30・40・44・50・59・79・100
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ホワイト(4)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 電気亜鉛メッキ(4)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • サンコーテクノ(12)
  • 大阪魂(12)
  • ユニカ(4)
  • エスコ(3)
  • サンライズ(2)
  • フィッシャー(2)
  • TRUSCO(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・エスコ・サンライズ・フィッシャー・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(15本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)
当日出荷から4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール表面処理三価クロメート/カラー:樹脂最大取付物厚さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理三価ホワイト
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
3,798税込4,178特価
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
3,278税込3,606
1個
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
3カ-W BTアンカー 大阪魂3カ-W BTアンカー大阪魂
1,054税込1,159
1個
翌々日出荷
コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
SUSトルコンアンカー(ウェッジ 大阪魂SUSトルコンアンカー(ウェッジ大阪魂
2,423税込2,665
1個
翌々日出荷
SUS メタルヒットアンカー 大阪魂SUS メタルヒットアンカー大阪魂
1,847税込2,032
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質SUS
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
836税込920
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ 大阪魂3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ大阪魂
1,200税込1,320
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)131寸法D(mm)12寸法l(mm)18二面幅(mm)19トルク(N・m)50ねじの呼びW1/2埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:71(60)穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)80
SUSルーティーカットアンカー 大阪魂SUSルーティーカットアンカー大阪魂
2,685税込2,954
1個
翌々日出荷
ドブベストアンカー 大阪魂ドブベストアンカー大阪魂
1,994税込2,193
1個
翌々日出荷
ケミカルアンカー(デコラ 大阪魂ケミカルアンカー(デコラ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
24,980税込27,478
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
M20x230mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x230mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
2,470税込2,717
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-204材質スチール製全長(mm)230下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.2剪断最大荷重(kN)54.88胴外径(Φmm)20
M20x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x190mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
2,090税込2,299
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM20エスコ品番EA945BA-203材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24胴外径(Φmm)20
M20x150mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x150mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,740税込1,914
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-202材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24胴外径(Φmm)20
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(30個)
4日以内出荷
表面処理3価ホワイト
サンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノサンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
45,980税込50,578
1箱(40個)
4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
29,980税込32,978
1箱(15個)ほか
4日以内出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト