絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • 45mm(1)
  • 65mm(1)
  • M3(2)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(3)
  • M8(7)
  • M10(8)
  • M12(7)
  • M16(4)
  • M20(4)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • W5/16(2)
  • W3/8(5)
  • W1/2(3)
  • W5/8(2)
  • W3/4(2)
  • その他(17)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • ナイロン
  • プラスチック
  • ポリプロピレン(PP)
  • 塩ビ(PVC)
  • その他(21)
  • アルミ(10)
  • ステンレスすべて(389)
  • SUS303(4)
  • SUS304(234)
  • SUS310S(7)
  • SUS316(6)
  • SUS410(27)
  • SUS430(14)
  • SUSXM7(14)
  • 亜鉛合金ダイカスト(50)
  • 鉄すべて(630)
  • SPCC(5)
  • 炭素鋼(20)
適合材
  • ALC(36)
  • その他(1)
  • コンクリート(41)
  • タイル(3)
  • ブロック(7)
  • モルタル(2)
  • レンガ(8)
  • 中空壁・母材(11)
  • 岩盤(3)
  • 木材(1)
  • 石材(7)
  • 石膏ボード(17)
長さ(mm)
  • 20(4)
  • 25(24)
  • 30(14)
  • 35(8)
  • 38(3)
  • 40(15)
  • 50(19)
  • 55(3)
  • 60(12)
  • 70(4)
  • 80(7)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(6)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 175(3)
  • 180(2)
  • 300(3)
外径(Φmm)
  • 5(8)
  • 6(11)
  • 8(8)
  • 10(3)
  • 10.5(6)
  • 10.8(3)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(4)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 16.5(2)
  • 16.8(3)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 21.5(3)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 35(2)
ドリル径(Φmm)
  • 4(7)
  • 5(22)
  • 6(30)
  • 7(4)
  • 8(31)
  • 10(17)
  • 12(12)
  • 14(7)
  • 14.5(3)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 38(2)
4・5・6・7・8・10・12・14・14.5・15・16・18・19・22・23・25・26・28・30・38・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 55(4)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
17・25・30・35・40・50・55・60・70・75・90・100・130・200・250・300
ねじ長さ(mm)
  • 20(7)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 60(2)
20・25・30・32・38・40・45・48・50・60
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・その他・生地/未処理
ブランド
  • フィッシャー(62)
  • エスコ(29)
  • 若井産業(17)
  • ユニカ(12)
  • サンコーテクノ(10)
  • 積水(9)
  • 日本デコラックス(8)
  • 大阪魂(8)
  • 旭化成(7)
  • TRUSCO(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • ダンドリビス(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • マーベル(3)
  • HIT(ヒット)(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • 昭和貿易(2)
  • 峰岸(2)
  • TOGGLER(2)
フィッシャー・エスコ・若井産業・ユニカ・サンコーテクノ・積水・日本デコラックス・大阪魂・旭化成・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ダンドリビス・WAKI(和気産業)・マーベル・HIT(ヒット)・KFC(ケー・エフ・シー)・昭和貿易・峰岸・TOGGLER・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(67件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ボードアンカーG4 Y'sGODボードアンカーG4Y'sGOD(30件のレビュー)
699税込769
1袋(25本)ほか
当日出荷
4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャーナイロンプラグ デュオパワーフィッシャー(10件のレビュー)
779税込857
1箱(60本)ほか
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
トグラー TOGGLERトグラーTOGGLER(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
929税込1,022
1箱(5本)ほか
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
レジンA 注入タイプ ユニカレジンA 注入タイプユニカ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(165mL)ほか
当日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5本)ほか
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
EA-500S(樹脂セット) 旭化成EA-500S(樹脂セット)旭化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
329税込362
1セット(10本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
トグラー(パック品) TOGGLERトグラー(パック品)TOGGLER(21件のレビュー)
469税込516
1箱(15本)ほか
当日出荷
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリットプラグ 若井産業コンクリットプラグ若井産業(2件のレビュー)
739税込813
1パック(100本)ほか
当日出荷
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
719税込791
1箱(80本)ほか
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
カベロック WAKI(和気産業)カベロックWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ14×27mm材質6ナイロン+ガラス繊維入り適合材石こうボード
ダストポンプ Pタイプ サンコーテクノダストポンプ Pタイプサンコーテクノ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用適合サイズ(Φmm)6.4~22.0全長(mm)273ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック質量(g)117
ナイロンプラグS フィッシャージャパンナイロンプラグSフィッシャージャパン(2件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)ほか
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)日本デコラックス(6件のレビュー)
919税込1,011
1箱(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
カベロックナベ(パック品) 若井産業カベロックナベ(パック品)若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
ビッグアンカー 旭化学工業ビッグアンカー旭化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
EA-500(樹脂セット) 旭化成EA-500(樹脂セット)旭化成(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
カベピタミニ ダンドリビスカベピタミニダンドリビス(6件のレビュー)
739税込813
1箱(22本)ほか
当日出荷
壁との間に隙間がなく取り付けができる。 アンカーが壁面とピッタリ合わさるので、取り付け物と壁の間に隙間ができません。 かべピタに取り付けたねじを外す場合は、そのまま逆回転させるとボードに埋め込まれたかべピタ自身が共回りして、外れる場合があります。 一度ねじが完全に効かなくなるまで強くねじ入れてから取り外してください。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)適合ビス頭径(mm)2~3、取り付けの厚さ±12mm以上
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじKFC(ケー・エフ・シー)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(16本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
トグラーアリゲーターAF (小箱) 大阪魂トグラーアリゲーターAF (小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質樹脂(ポリプロピレン)表面処理生地
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
トリプルグリップ BOX 昭和貿易トリプルグリップ BOX昭和貿易
1,350税込1,485
1箱(30本)ほか
当日出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
カベロック 若井産業カベロック若井産業(4件のレビュー)
989税込1,088
1箱(25本)ほか
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
トグラー 中空壁用 若井産業トグラー 中空壁用若井産業
1,898税込2,088
1パック(26本)ほか
当日出荷
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
ボードアンカーGL25 若井産業ボードアンカーGL25若井産業
1,498税込1,648
1パック(30個)ほか
当日出荷
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
極細スリムくん(箱) フェニックス極細スリムくん(箱)フェニックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
中空用軽量アンカーの定番
下穴径(Φmm)6材質高密度PP
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカレジンA ミキシングノズル(3本)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1セット(3本)
当日出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N質量(g/セット)31トラスコ品番363-3128材質樹脂

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト