絞り込み
ねじの呼び
- M24
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(201)
- M5(128)
- M6(266)
- M8(303)
- M10(348)
- M12(294)
- M16(198)
- M20(114)
- M22(40)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(201)
- W1/2(113)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(114)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- SUS310S(1)
- 樹脂(2)
- 鉄(14)
適合材
- コンクリート(11)
- 石材(2)
長さ(mm)
- 110(4)
- 190(3)
- 200(13)
- 210(3)
- 220(4)
- 230(4)
- 240(4)
- 250(3)
- 260(3)
- 270(3)
- 280(4)
- 290(3)
- 300(4)
- 310(4)
- 320(3)
- 330(3)
- 340(4)
- 390(4)
- 550(4)
- 600(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 31.8(2)
- 32(3)
- 34(7)
- 34.0(1)
- 36(1)
ドリル径(Φmm)
- 24(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 33(3)
- 35(11)
24・30・32・33・35
埋め込み深さ(mm)
- 100(4)
- 110(2)
- 115(10)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 157(1)
- 185(1)
- 210(1)
- 215(1)
- 240(2)
- 300(1)
100・110・115・120・140・150・157・185・210・215・240・300
ねじ長さ(mm)
- 45(3)
- 55(2)
- 58(1)
- 88(1)
- 100(3)
- 110(3)
- 200(2)
45・55・58・88・100・110・200
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(16)
- サンコーテクノ(12)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- ノーブランド(2)
- フィッシャージャパン(2)
- 旭化成(1)
- 日本デコラックス(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・ノーブランド・フィッシャージャパン・旭化成・日本デコラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から10日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(6本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(5本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(15本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(15本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥36,980~税込¥40,678~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥21,980~税込¥24,178~1セット(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥64,980~税込¥71,478~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応