絞り込み
ブランド
  • 旭化成(1)
  • サンコーテクノ(1)
ねじの呼び
  • W1
  • 4mm(15)
  • 5mm(12)
  • 6mm(15)
  • M3(15)
  • M4(178)
  • M5(108)
  • M6(220)
  • M8(245)
  • M10(268)
  • M12(222)
  • M16(141)
  • M20(77)
  • M22(23)
  • M24(22)
  • W1/4(16)
  • W5/16(32)
  • W3/8(158)
  • W1/2(82)
  • W5/8(21)
  • その他(114)
適合材
  • コンクリート(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 280(1)
外径(Φmm)
  • 28(1)
28
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじサンコーテクノ
8,598税込9,458
1箱(6本)
4日以内出荷
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト