絞り込み
ねじの呼び
- W1
- 3/8(3)
- 4mm(6)
- 5mm(4)
- M4(61)
- M5(34)
- M5.3(4)
- M6(76)
- M8(89)
- M10(94)
- M12(71)
- M16(52)
- M20(32)
- M22(11)
- M24(12)
- W5/16(18)
- W3/8(47)
- W1/2(33)
- W5/8(10)
- W3/4(5)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 樹脂(1)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 280(1)
外径(Φmm)
- 28(1)
ブランド
- 旭化成(1)
旭化成
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型