絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(11)
  • サンコーテクノ(8)
  • ユニカ(7)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • エスコ(3)
  • デイコム(3)
  • サンライズ(2)
  • 泰生工業(2)
  • カール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
ねじの呼び
  • M10(4)
  • M16(41)
  • W3/8(1)
  • W5/8(1)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(12)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(10)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(25)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
長さ(mm)
  • 72(1)
  • 80(17)
  • 85(1)
  • 92(1)
  • 100(31)
  • 110(1)
  • 120(30)
  • 135(1)
  • 142(1)
  • 150(24)
  • 160(1)
  • 185(1)
  • 190(14)
ドリル径(Φmm)
  • 17
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(47)
  • 6(91)
  • 6.4(54)
  • 8(78)
  • 8.5(81)
  • 9(50)
  • 10(76)
  • 10.5(91)
  • 11(52)
  • 12(63)
  • 12.5(115)
  • 12.7(56)
  • 14(35)
  • 14.5(84)
  • 18(83)
  • 22(39)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(17)
  • 50(2)
  • 60(2)
12・16・50・60
埋め込み深さ(mm)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 60(28)
  • 70(4)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 130(2)
  • 150(2)
40・45・50・60・70・76・80・100・110・130・150
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(9)
  • 40(39)
  • 50(12)
  • 54(1)
  • 79(1)
  • 90(1)
20・30・40・50・54・79・90
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ホワイト(2)
  • ドブメッキ(2)
  • パシペート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(5)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・パシペート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(124件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(15本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(23件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(15本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(5本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(15個)
当日出荷
材質表面処理ドブ
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(25本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
3,898税込4,288
1セット(15本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
10,980税込12,078
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
15,980税込17,578
1セット(15本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) 泰生工業ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)泰生工業
739税込813
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
9,498税込10,448
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製 サンコーテクノALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製サンコーテクノ
9,198税込10,118
1セット(25本)
当日出荷
ねじの呼びM10材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79付属品座付ナットトラスコ品番491-6573質量(g)81.6締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4必要中空幅(mm)57
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x100mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
ITLハンガー ネグロス電工ITLハンガーネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
8,998税込9,898
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x190mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,470税込1,617
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X ユニカルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612Xユニカ
3,500税込3,850
1セット(10個)
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1816厚さ(mm)(最大使用)38質量(g)223
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
5,098税込5,608
1箱(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)サンコーテクノ
38,980税込42,878
1箱(15個)
4日以内出荷
材質SUS316表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ドブ メタルヒットアンカー 大阪魂ドブ メタルヒットアンカー大阪魂
2,954税込3,249
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
1,540税込1,694
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
3カ-W ベストアンカー(5/8) 大阪魂3カ-W ベストアンカー(5/8)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
全長(mm)100ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)17外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)60ねじの呼びW5/8穿孔深さ(mm)70
ドブベストアンカー 大阪魂ドブベストアンカー大阪魂
1,036税込1,140
1個
翌々日出荷
ドブタイトアンカー 大阪魂ドブタイトアンカー大阪魂
1,069税込1,176
1個
翌々日出荷
ドブホーク・ストライクアンカー 大阪魂ドブホーク・ストライクアンカー大阪魂
1,267税込1,394
1個
翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト