絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • 若井産業(6)
  • フィッシャー(5)
  • エスコ(3)
  • ユニカ(3)
  • カール(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • マーベル(2)
  • 峰岸(2)
  • 大阪魂(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 旭化学工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • フィッシャージャパン(1)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • その他(4)
適合材
  • ALC(14)
  • その他(1)
  • コンクリート(20)
  • タイル(6)
  • ブロック(8)
  • モルタル(3)
  • レンガ(6)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石材(5)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(22)
  • ABS(1)
  • ナイロン(20)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • (4)
長さ(mm)
  • 24(1)
  • 25(16)
  • 30(3)
  • 35(9)
  • 50(5)
ドリル径(Φmm)
  • 5
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 6(91)
  • 6.4(48)
  • 7.5(35)
  • 8(73)
  • 8.5(73)
  • 9(50)
  • 10(73)
  • 10.5(83)
  • 11(47)
  • 12(59)
  • 12.5(101)
  • 12.7(51)
  • 14(34)
  • 14.5(70)
  • 17(41)
  • 18(69)
外径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 5(11)
  • 5.5(2)
4.8・5・5.5
埋め込み深さ(mm)
  • 25(3)
  • 35(2)
  • -(2)
25・35・-
ねじ長さ(mm)
  • 4(1)
  • 29(1)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 50(1)
4・29・32・35・50
表面処理
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
179税込197
1袋(6個)
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(300本)
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Fプラグ アックスブレーンFプラグアックスブレーン(17件のレビュー)
949税込1,044
1パック(250本)
当日出荷
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
369税込406
1セット(35本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(250本)
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
コンクリットプラグ 若井産業コンクリットプラグ若井産業(2件のレビュー)
739税込813
1パック(100本)
当日出荷
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
939税込1,033
1箱(70本)
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(250本)
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
ナイロンプラグS フィッシャージャパンナイロンプラグSフィッシャージャパン(2件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
PCプラグ(パック品) カールPCプラグ(パック品)カール(12件のレビュー)
289税込318
1パック(44本)
当日出荷
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(60本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
多目的アンカー SANEI(旧:三栄水栓製作所)多目的アンカーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
石こうボード・タイル・コンクリート用。 4本入。 石こうボードやタイル・コンクリートなどの固い素材にドリルで穴を空け、木槌等でたたいて押し込むアンカー。アクセサリーなどをネジに取り付ける際に下地として使用します。
長さ(mm)アンカー:24下穴ドリル径(mm)5外径(Φmm)アンカー:5ねじ長さ(mm)使用:3~4
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
719税込791
1パック(100本)
当日出荷から翌日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
カールPCプラグ WAKI(和気産業)カールPCプラグWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
109税込120
1袋(9個)
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ適合材コンクリート
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個(135本)ほか
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(220本)
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(16本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
329税込362
1セット(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(PA6)
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(1800本)
当日出荷
オールプラグステンレス サンコーテクノオールプラグステンレスサンコーテクノ
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
ゼットプラグ(カップ入り) マーベルゼットプラグ(カップ入り)マーベル
1,998税込2,198
1箱(150本)
当日出荷
安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)コンクリート用プラグセットSK(新潟精機)
789税込868
1個
3日以内出荷
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(150本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
デュオパワー 若井産業デュオパワー若井産業
1,498税込1,648
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
用途コンクリート・ALC・石こうボード板厚(mm)(最低使用)9.5
マルチプラグ 箱入 若井産業マルチプラグ 箱入若井産業
1,698税込1,868
1箱(190本)
4日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
2,198税込2,418
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
ストロングプラグ 旭化学工業ストロングプラグ旭化学工業
899税込989
1箱(200本)
4日以内出荷から5日以内出荷
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルプラグ エスコネイルプラグエスコ
2,130税込2,343
1箱(100本)
翌日出荷
入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。
下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35
スタープラグ マーベルスタープラグマーベル
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
全長(mm)25適合材コンクリート、ALC
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
9,698税込10,668
1箱(200本)
当日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャーナイロンプラグUXプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプラグ バリューパック 若井産業マルチプラグ バリューパック若井産業
4,598税込5,058
1箱(90本×5パック)
3日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ ユニカエヌピーアンカー ステンレス NPSタイプユニカ
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ
SUSエヌピーアンカー 大阪魂SUSエヌピーアンカー大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャーナイロンプラグ”SX GREENプラグ”フィッシャー
999税込1,099
1箱(90本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(500本)
9日以内出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト