絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(8)
- M16(2)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- 鉄(7)
適合材
- コンクリート(4)
- 石材(2)
長さ(mm)
- 115
- 25(187)
- 30(137)
- 32(94)
- 35(140)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(148)
- 50(236)
- 60(220)
- 65(71)
- 70(162)
- 75(50)
- 80(157)
- 90(124)
- 100(153)
- 120(108)
- 130(44)
- 150(94)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 16(1)
- 17.6(2)
- 24(2)
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 18(3)
8・10・12・15・16.5・18
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(1)
40・60・70・75・80・115・125・150
ねじ長さ(mm)
- 27(2)
- 52(3)
- 73(1)
- 78(1)
- 115(1)
27・52・73・78・115
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- ドブメッキ(1)
- 焼付塗装(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・焼付塗装
ブランド
- 大阪魂(5)
- サンコーテクノ(4)
- フィッシャージャパン(3)
- 若井産業(1)
大阪魂・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

EA2ショートタイプ用ストップビット EBB
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,398~税込¥8,138~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
フェイルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥35,980税込¥39,5781箱4日以内出荷電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥29,980税込¥32,9781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応