カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(5)
- M16(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 115
- 25(125)
- 30(93)
- 32(66)
- 35(100)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(119)
- 50(172)
- 60(172)
- 65(54)
- 70(125)
- 75(39)
- 80(127)
- 90(98)
- 100(122)
- 120(94)
- 130(39)
- 150(85)
- 160(44)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 17.6(2)
- 24(1)
適合材
- コンクリート(4)
- 石材(2)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 18(3)
8・10・12・15・16.5・18
ねじ長さ(mm)
- 27(1)
- 73(1)
- 78(1)
- 115(1)
27・73・78・115
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 焼付塗装(1)
3価クロメート・3価ホワイト・焼付塗装
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- フィッシャージャパン(3)
- 大阪魂(2)
- 若井産業(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

EA2ショートタイプ用ストップビット EBB
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,398~税込¥8,138~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
フェイルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥35,980税込¥39,5781箱4日以内出荷電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥29,980税込¥32,9781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー