アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ
タイプ片面カット
先端角(°)45
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型
適合材コンクリートブロック
材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材コンクリートブロック
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様本体打込み式、引抜工法
作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理溶融亜鉛めっき
適合材コンクリート
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。
施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。
壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
材質/仕上スチール/三価ユニクロ
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。
施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。
壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
材質ステンレス
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理六価クロメート
適合材コンクリート
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様回転・打撃型
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材コンクリート
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
適合材コンクリート、石材
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。
材質ステンレス
ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
上向き施工に最適です。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。
トラスコ品番195-1598
全長(mm)170
材質/仕上合金鋼
質量(g)360
アズワン品番64-8617-02
適合アンカーBGR-3070M
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060
トラスコ品番309-4286
質量(g)390
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。