カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M12(2)
- M16(1)
- W1/2(1)
材質
- ステンレス(3)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 85
- 25(125)
- 30(95)
- 32(65)
- 35(101)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(120)
- 50(170)
- 60(170)
- 65(54)
- 70(121)
- 75(40)
- 80(126)
- 90(97)
- 100(119)
- 120(94)
- 130(39)
- 150(84)
- 160(45)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
外径(Φmm)
- 14(1)
- 24(1)
- アンカー:17.6(1)
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 18(1)
6・10・12・18
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 27(1)
- 85(3)
20・27・85
表面処理
- ボルト:三価クロメート処理(ウィスカ対策品)、ワッシャー:焼付塗装、スペーサー・スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理(1)
ボルト:三価クロメート処理(ウィスカ対策品)、ワッシャー:焼付塗装、スペーサー・スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理
ブランド
- フィッシャージャパン(3)
- サンコーテクノ(2)
- 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781箱(20本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥29,980税込¥32,9781セット(50本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー