絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M3.5(2)
- M4(9)
- M5(1)
- その他(1)
材質
- 樹脂すべて(5)
- ABS(2)
- ナイロン(3)
- 鉄(14)
適合材
- コンクリート(6)
- タイル(2)
- ブロック(5)
- レンガ(2)
- 木材(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(4)
長さ(mm)
- 20(2)
- 25(4)
- 30(3)
- 32(3)
- 35(3)
- 38(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 52(1)
- 54(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 6.8(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(4)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 9(3)
3.4・4・5・6・8・9
埋め込み深さ(mm)
- 18(1)
- 22(3)
- 30(2)
18・22・30
ねじ長さ(mm)
- 36(1)
- 39(1)
- 42(1)
- 45(1)
36・39・42・45
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(3)
- カラー(1)
- ユニクロ(3)
- 光沢クロメート(1)
3価クロメート・その他・カラー・ユニクロ・光沢クロメート
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(339)
- エスコ(208)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入
OHSATO(大里)¥989~税込¥1,088~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ カールPCプラグセット
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ5x25(赤)_30本。PCプラグ6x35(黄)_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本色赤・黄ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
つむパ カールPCプラグセット
OHSATO(大里)¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ7x35(緑)_20本。PCプラグ8x45(青)_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。色青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入
OHSATO(大里)¥429~税込¥472~1袋(8本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いコンクリートビス 鍋
OHSATO(大里)¥999税込¥1,0991パック当日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
錆に強いコンクリートビス 皿
OHSATO(大里)¥999税込¥1,0991パック当日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
ウォールアンカー
OHSATO(大里)¥849税込¥9341箱当日出荷ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品
OHSATO(大里)¥2,290~税込¥2,519~1セット(3点)翌々日出荷ボードアンカーSGに使用ビスのステンレスタッピングトラス頭をセットにした商品です。先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したことが分かるので、安心して施工が行えます。用途せっこうボードへの取付に。仕様ねじ込み式アンカーその他【ビス】取付物の厚さ+20mm以上材質樹脂ねじ径(mm)4~5適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボードRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入
OHSATO(大里)¥3,490~税込¥3,839~1箱(120本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー小頭コンクリートビス
OHSATO(大里)¥819税込¥9011パック当日出荷頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質鉄長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805
ボードアンカーSG
OHSATO(大里)¥1,998~税込¥2,198~1箱(60個)ほか翌々日出荷先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したこと分かるので、安心して施工が行えます。用途せっこうボードへの取付に。仕様ねじ込み式アンカーその他【使用ビス長さ】取付物の厚さ+20mm以上材質樹脂適合材石膏ボードねじ径(Φmm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応ボード厚さ(mm)9.5~12.5
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入
OHSATO(大里)¥399税込¥4391袋(8本)翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4適合板厚(mm)9.5引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーUXタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ ウォールアンカー 一撃セット品
OHSATO(大里)¥3,098税込¥3,4081セット翌々日出荷石膏ボード用アンカーウォールアンカー一撃の適用板厚に対応したセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ウォールアンカー一撃WI-409_30本。ウォールアンカー一撃WI-412_30本。ウォールアンカー一撃WI-416_30本用途エアコン室内機の取付などに材質鉄品番901-4460タイプカサ式金属アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径M4表面処理三価クロメートケース寸法(mm)233×170×34適合材石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
PレスアンカーPWV-425(200入)
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381箱(200本)4日以内出荷ねじ固定式のアンカーです。トラスコ品番361-9156材質鉄ねじ径(mm)4表面処理シルバービック埋め込み深さ(mm)22適合材コンクリート、ブロック、木材下穴ドリル径(mm)3.4
つむパ かべロックセット
OHSATO(大里)¥5,298税込¥5,8281セット翌々日出荷石こうボード用アンカーのかべロックを計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。かべロックミニ _15本。かべロックミニW_15本。PCかべロックスケルトン_15本。かべロックW_15本。ナイロンかべロック_15本。かべロックDX_15本用途石膏ボードへの施工に。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170xH34適合材石こうボード
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1袋(14本)ほか翌々日出荷特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質鉄仕上光沢めっき頭部平頭
ウォールアンカー
OHSATO(大里)¥1,498税込¥1,6481箱(50本)当日出荷ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-4137材質スチール/三価クロメート長さ(mm)52全長(mm)45下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)17~23頭部径(Φmm)6.8最大引張荷重(kN)0.34適合ビス頭径(mm)4