絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M16(2)
  • W1/4(2)
  • W5/16(2)
  • W3/8(4)
  • W1/2(4)
  • W5/8(2)
  • W3/4(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (1)
埋め込み深さ(mm)
  • 33(1)
  • 67(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 80(1)
  • 84(3)
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 17.5(1)
  • 21.5(1)
  • 25.5(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11(1)
  • 12.5(2)
  • 14.5(2)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
11・12.5・14.5・18・22・26
ねじ長さ(mm)
  • 25(3)
  • 30(3)
25・30
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • ユニカ
  • デイコム(2)
  • 大阪魂(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

    ユニカ(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) ユニカ

    締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

    ユニカ
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    22,980税込25,278
    1セット(25個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス

    ユニカ
    25,980税込28,578
    1箱(15個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】18V(150Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】67、【有効埋込み長さ(mm)】60適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)84タイプステンレスねじ径M12、高ナット:W1/2ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)14二面幅(mm)R-NUT:24最大引張荷重(kN)32.2適合ソケット二面幅:24mm、ふところ深さ:45mm以上適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)穿孔径(mm)14.5穿孔深さ(mm)69以上
  • クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ

    ユニカ
    8,698税込9,568
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】28、【有効埋込み長さ(mm)】20適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)45タイプスチール(三価クロメート処理)ねじ径M10、高ナット:W3/8ねじ長さ(mm)25外径(Φmm)12二面幅(mm)R-NUT:21最大引張荷重(kN)12.8適合ソケット二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上適合母材PC板(プレストレストコンクリート)穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30以上
  • クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ

    ユニカ
    8,598税込9,458
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)タイプ溶融亜鉛メッキ適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
内ねじアンカー