絞り込み
ねじの呼び
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(4)
  • 6mm(1)
  • M4(20)
  • M5(6)
  • M6(17)
  • M8(27)
  • M10(41)
  • M12(37)
  • M16(15)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • W1/4(5)
  • W5/16(6)
  • W3/8(32)
  • W1/2(17)
  • W5/8(4)
  • その他(6)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(43)
  • SUS304(36)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(12)
  • ABS(1)
  • ナイロン(4)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄(80)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • その他(1)
  • クロメート(3)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(4)
  • 溶融亜鉛メッキ(5)
  • 生地/未処理(4)
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,160)
  • エスコ(4,971)
  • 若井産業(759)
  • TRUSCO(632)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
  • 廣杉計器(458)
  • サンコーテクノ(439)
  • OHSATO(大里)(436)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
  • 八幡ねじ(421)
  • WURTH ELEKTRONIK(414)
  • ヤマヒロ(322)
  • 九飛勢螺(273)
  • 日産ネジ(260)
  • 日本パワーファスニング(247)
  • ダンドリビス(211)
  • 冨士精密(180)
  • イマオコーポレーション(167)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付

    ユニカ(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • レジンA 注入タイプ ユニカ

    レジンA 注入タイプ

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(165mL)ほか
    当日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(9件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(15件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付

    ユニカ(14件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(1000本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
  • T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ

    T-ロック TLSタイプ(ステンレス)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ビックワン専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

    ユニカ
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
    用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
  • パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカ

    パットTハンガー(はさみ固定式)

    ユニカ
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
    用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
  • ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • 溶接アンカーASタイプ ユニカ

    溶接アンカーASタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
  • レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカ

    レジンA ミキシングノズル(3本)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(3本)
    当日出荷
    GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
    トラスコ品番363-3128材質樹脂質量(g/セット)31適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N
  • ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
  • レジンA インジェクションガン ユニカ

    レジンA インジェクションガン

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    カートリッジ用インジェクションガンです。
  • ノンプラビス 得用パック シルバー座付 ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバー座付

    ユニカ
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(650本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
  • ノンプラビス 得用パック シルバーナベ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーナベ

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(1000本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
  • メタルブラシ ユニカ

    メタルブラシ

    ユニカ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
    用途コンクリートの孔内清掃
  • ルーティカット用打込棒 ユニカ

    ルーティカット用打込棒

    ユニカ
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
  • ビッグワン スチール製 ユニカ

    ビッグワン スチール製

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール表面処理ユニクローム
  • クイックホルダービット ユニカ

    クイックホルダービット

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
    用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
  • ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(手打用)

    ユニカ
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ユニコンアンカー UC ショートタイプ ユニカ

    ユニコンアンカー UC ショートタイプ

    ユニカ
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    全長(mm)30質量(g)18ねじ径M10ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)12穿孔長(mm)30埋め込み深さ(mm)30穿孔径(mm)12.5
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(95本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ

    ユニカ
    ¥719税込¥791
    1セット(40本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • アンカーリセッター ユニカ

    アンカーリセッター

    ユニカ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
    用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
  • ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック ユニカ

    ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック

    ユニカ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(60本)
    当日出荷
    下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
    用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2832材質亜鉛ダイカスト質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘