絞り込み
ねじの呼び
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(4)
  • 6mm(1)
  • M4(18)
  • M5(6)
  • M6(12)
  • M8(19)
  • M10(23)
  • M12(18)
  • M16(12)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • W1/4(5)
  • W5/16(6)
  • W3/8(27)
  • W1/2(14)
  • W5/8(4)
  • その他(3)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(31)
  • SUS304(24)
  • 樹脂すべて(10)
  • ABS(1)
  • ナイロン(3)
  • (53)
長さ(mm)
  • 25(23)
  • 30(14)
  • 32(17)
  • 35(13)
  • 38(8)
  • 40(14)
  • 45(13)
  • 50(18)
  • 60(19)
  • 70(13)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 100(9)
  • 120(9)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 150(6)
  • 160(8)
  • 200(5)
  • 1000(4)
埋め込み深さ(mm)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 30(21)
  • 33(1)
  • 35(12)
  • 40(18)
  • 45(9)
  • 50(10)
  • 52(3)
  • 60(9)
  • 67(1)
  • 80(3)
外径(Φmm)
  • 4(14)
  • 5(7)
  • 6(2)
  • 9.5(2)
  • 10(6)
  • 10.5(4)
  • 10.8(2)
  • 12(25)
  • 12.7(1)
  • 13.7(1)
  • 13.8(1)
  • 14(10)
  • 16(5)
  • 16.5(1)
  • 16.8(2)
  • 17.3(2)
  • 17.5(5)
  • 21.5(4)
  • 21.7(2)
  • 25.5(2)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(1)
  • コンクリート(16)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(1)
  • 金属(4)
ALC・その他・コンクリート・中空壁・母材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
  • 3.5(16)
  • 4.3(11)
  • 5(2)
  • 6.4(5)
  • 8.5(10)
  • 10(6)
  • 10.5(15)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 12.5(17)
  • 12.7(9)
  • 14(2)
  • 14.5(5)
  • 16.5(5)
  • 17(7)
  • 18(5)
  • 21.5(3)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 26(3)
3.5・4.3・5・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・25・26・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 10(3)
  • 12(8)
  • 13(3)
  • 14(5)
  • 15(11)
  • 20(13)
  • 22(4)
  • 25(15)
  • 26.5(2)
  • 28(2)
  • 30(13)
  • 35(5)
  • 40(7)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 110(2)
10・12・13・14・15・20・22・25・26.5・28・30・35・40・45・50・60・65・70・75・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(3)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(4)
3価クロメート・クロメート・パシペート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(303)
  • サンコーテクノ(220)
  • エスコ(143)
  • 若井産業(73)
  • フィッシャージャパン(30)
  • エイ・ワイ・ファスナー(29)
  • TRUSCO(26)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(24)
  • 日本デコラックス(19)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • 丸エム製作所(13)
  • デイコム(10)
  • KNフジニッテイ(10)
  • ヤマヒロ(8)
  • Festo(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    689税込758
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付

    ユニカ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • レジンA 注入タイプ ユニカ

    レジンA 注入タイプ

    ユニカ(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(165mL)ほか
    当日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(15件のレビュー)
    719税込791
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付

    ユニカ(14件のレビュー)
    719税込791
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(750本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

    ユニカ(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • 溶接アンカーASタイプ ユニカ

    溶接アンカーASタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
  • レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカ

    レジンA ミキシングノズル(3本)

    ユニカ(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(3本)
    当日出荷
    GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
    トラスコ品番363-3128材質樹脂質量(g/セット)31適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N
  • レジンA インジェクションガン ユニカ

    レジンA インジェクションガン

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    カートリッジ用インジェクションガンです。
  • ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ

    ユニカ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
  • ノンプラビス 得用パック シルバー座付 ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバー座付

    ユニカ
    2,898税込3,188
    1セット(650本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
  • ルーティカット用打込棒 ユニカ

    ルーティカット用打込棒

    ユニカ
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
  • ノンプラビス 得用パック シルバーナベ ユニカ

    ノンプラビス 得用パック シルバーナベ

    ユニカ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(750本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000

    ユニカ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
  • クイックホルダービット ユニカ

    クイックホルダービット

    ユニカ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
    用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
  • ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(手打用)

    ユニカ
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
  • ユニコンアンカー UC ショートタイプ ユニカ

    ユニコンアンカー UC ショートタイプ

    ユニカ
    5,298税込5,828
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    全長(mm)30質量(g)18ねじ径M10ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)12穿孔長(mm)30埋め込み深さ(mm)30穿孔径(mm)12.5
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付

    ユニカ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ

    ユニカ
    719税込791
    1セット(70本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    6,398税込7,038
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカ

    レジンA SEタイプ(密封カプセル式)

    ユニカ
    219税込241
    1本
    当日出荷
    耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • レジンA プラスチックスリーブ ユニカ

    レジンA プラスチックスリーブ

    ユニカ(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番153-4539クリア質量(g)30ドリル径(Φmm)16
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭

    ユニカ
    2,398税込2,638
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状皿頭直径(mm)4
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    3,898税込4,288
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • クイックビット(ユニコン用ドリル単品) ユニカ

    クイックビット(ユニコン用ドリル単品)

    ユニカ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ドリルビット単品です。
    用途ユニコンアンカーの下穴施工トラスコ品番835-6907質量(g)1362018年トラスコ掲載ページ2 0499
  • ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ

    ユニカ
    1,498税込1,648
    1セット(35本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(200本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
  • 締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) ユニカ

    締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

    ユニカ
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー