絞り込み
ねじの呼び
- M4(7)
- M5(4)
- M6(3)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
長さ(mm)
- 25(6)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- A2(3)
- SUS310S(1)
- SUS410(1)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(2)
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
ねじ長さ(mm)
- 25
- 16(5)
- 20(9)
- 21(5)
- 24(8)
- 28(4)
- 30(18)
- 31(9)
- 32(8)
- 34(8)
- 35(18)
- 37(5)
- 40(19)
- 41(9)
- 45(17)
- 50(8)
- 60(11)
- 70(6)
- 75(8)
- その他(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.4~3.5(5)
- 3.5(1)
- 4.3~4.5(4)
- 8.5(2)
- 10.5(2)
- 12.7(2)
3.4・3.4~3.5・3.5・4.3~4.5・8.5・10.5・12.7
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 70(1)
22・45・50・55・60・70
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- パシペート(1)
- ブロンズ(2)
- ラスパート(1)
- 黒染め(1)
3価ホワイト・パシペート・ブロンズ・ラスパート・黒染め
ブランド
- 大阪魂(6)
- サイマコーポレーション(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- 若井産業(2)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・サイマコーポレーション・WAKI(和気産業)・若井産業・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M5(4)
M6(3)
M8(2)
M10(2)
M12(2)

ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業(5件のレビュー)¥699税込¥7691パック(150本)当日出荷使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質鉄形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付頭径D(Φmm)10ねじの呼び4下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(150本)当日出荷その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5
ステンレス ノープラグビス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(6本)ほか当日出荷コンクリートへの器材の取付けに。ねじ径M4適合材コンクリート下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応