絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(6)
- M5.5(1)
- M6(5)
- M10(2)
- M12(3)
長さ(mm)
- 30(3)
- 35(10)
- 60(1)
- 70(1)
- 90(3)
- 100(3)
材質
- ステンレスすべて(10)
- A2(3)
- SUS310S(1)
- SUS410(3)
- SUSXM7(2)
- 鉄(5)
適合材
- コンクリート(2)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- 木材(2)
外径(Φmm)
- 10(3)
- 12(4)
ねじ長さ(mm)
- 30
- 16(5)
- 20(9)
- 21(5)
- 24(8)
- 25(14)
- 28(4)
- 31(9)
- 32(8)
- 34(8)
- 35(18)
- 37(5)
- 40(19)
- 41(9)
- 45(17)
- 50(8)
- 60(11)
- 70(6)
- 75(8)
- その他(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 4.3(3)
- 4.3~4.5(4)
- 10.5(2)
- 12.7(3)
4.3・4.3~4.5・10.5・12.7
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(1)
30・75・80・85・90
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ブロンズ(2)
- 高耐食メッキ(2)
- 黒染め(1)
3価ホワイト・ジオメット・ドブメッキ・ブロンズ・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- 若井産業(8)
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(3)
- サイマコーポレーション(3)
若井産業・大阪魂・サンコーテクノ・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(6)
M5.5(1)
M6(5)
M10(2)
M12(3)

ヒットビス 皿
若井産業¥2,198税込¥2,4181パック(125本)当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(140本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
木ピタ 徳用パック
若井産業¥4,998税込¥5,4981箱(120本×2パック)ほか当日出荷から4日以内出荷〇空回りやゆるみが少ない。〇板浮きが少ない用途木材+コンクリート仕様シルバー材質鉄ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8.8
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ヒットビス サラ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(100本×5パック)翌々日出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ヒットビス ナベ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(100本×5パック)翌々日出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応