絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(1)
  • M5(3)
  • M6(5)
長さ(mm)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 80(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(2)
  • (1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
  • 木材(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
ねじ長さ(mm)
  • 60
  • 16(5)
  • 20(9)
  • 21(5)
  • 24(8)
  • 25(14)
  • 28(4)
  • 30(18)
  • 31(9)
  • 32(8)
  • 34(8)
  • 35(18)
  • 37(5)
  • 40(19)
  • 41(9)
  • 45(17)
  • 50(8)
  • 70(6)
  • 75(8)
  • その他(6)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5.3(2)
  • 5.3~5.5(1)
4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(5)
  • 50(3)
30・40・50
表面処理
  • ジオメット(1)
  • スパック処理(1)
  • ラスパート(1)
ジオメット・スパック処理・ラスパート
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • 大阪魂(4)
  • 若井産業(1)
  • ヤマヒロ(1)
サンコーテクノ・大阪魂・若井産業・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
6mm(1)
M5(3)
M6(5)
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質表面処理ラスパートシルバー
  • ジオメット ハードエッジアンカー 大阪魂

    ジオメット ハードエッジアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る
    用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
  • ステンALCドライブ 大阪魂

    ステンALCドライブ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号No.2
  • シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロ

    シルバー ビスコン(+)ノンヘッド

    ヤマヒロ
    3,072税込3,379
    1袋(80個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
    寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂

    シルバー ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    4日以内出荷
  • SUS410 ビスコン+)ナベ 大阪魂

    SUS410 ビスコン+)ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    4日以内出荷
    寸法H(mm)3.2寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
  • ハードエッジドライブ ステンレス サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ ステンレス

    サンコーテクノ
    8,498税込9,348
    1箱
    4日以内出荷
    プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
    材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
ヒットネイル