絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M14(1)
長さ(mm)
- 90(1)
- 100(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(2)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(1)
外径(Φmm)
- 14(1)
ねじ長さ(mm)
- 90(2)
90
ドリル径(Φmm)
- 6(2)
6
埋め込み深さ(mm)
- 65
- 20(4)
- 22(6)
- 30(15)
- 35(4)
- 38(4)
- 40(15)
- 45(5)
- 50(6)
- 55(7)
- 60(5)
- 75(3)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(3)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 130(3)
- 135(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ジオメット(1)
ジオメット
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- 若井産業(2)
サンコーテクノ・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M14(1)

ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(30個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(15本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(60本)当日出荷から4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷から4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)10プラグ外径(Φmm)6